油のみを吸収します。(水分は吸収しません)自重の25倍以上の油を吸収します。
吸収した油を絞り、再度使用することができます。
用途油専用 機械からの油漏れ対策に
材質ポリプロピレン
形状シート
色白
対応油
寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×10
吸収量(L/箱)86
吸収量(L/枚)1.72
ミシン目なし
1箱(50枚)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
油カタブラL(ネットなし)ケース販売50枚入り。超吸着!超撥水!超捕集!超耐久!。・驚きの吸着力を持つ、強力油吸着シートです。・ナノ化技術を使った、髪の毛の200分の1サイズの超極細繊維(ナノファイバー)が、自重の40~50倍の吸着量までの油を吸います。・従来品は自重の10倍から20倍程度の吸着能力ですが、油カダブラはその約3倍の吸着能力を持っています。これまで使っていた資材の量を3分の1に減らすことが出来るので、環境に優しくて、エコ(資源節約)な製品です。・油カダブラは特殊な構造から水が内部に入りにくいので、高い疎水性を持っています。油水分離槽などで使用しても、水を含んで沈下することがありません。作業性が向上します。 。・一度吸った油をなかなか逃がさない、高い捕集力を持っています。・吸った油がこぼれにくいので回収、廃棄作業が簡単で楽になります。
用途使用済みの油の処理、厨房や工場内での頑固な油の拭き取り
仕様プレイン
厚さ(mm)10
寸法(mm)300×300
質量(g)(単体)27
対応油
材質(中綿)高ポリマー樹脂(PP)約75%と(PET)約25%の混紡
1箱(50枚)
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
油カタブラL(ネットなし)ケース販売22枚入り。超吸着!超撥水!超捕集!超耐久!。・驚きの吸着力を持つ、強力油吸着シートです。・ナノ化技術を使った、髪の毛の200分の1サイズの超極細繊維(ナノファイバー)が、自重の40~50倍の吸着量までの油を吸います。・従来品は自重の10倍から20倍程度の吸着能力ですが、油カダブラはその約3倍の吸着能力を持っています。これまで使っていた資材の量を3分の1に減らすことが出来るので、環境に優しくて、エコ(資源節約)な製品です。・油カダブラは特殊な構造から水が内部に入りにくいので、高い疎水性を持っています。油水分離槽などで使用しても、水を含んで沈下することがありません。作業性が向上します。 。・一度吸った油をなかなか逃がさない、高い捕集力を持っています。・吸った油がこぼれにくいので回収、廃棄作業が簡単で楽になります。
用途使用済みの油の処理、厨房や工場内での頑固な油の拭き取り
仕様プレイン
厚さ(mm)10
寸法(mm)300×300
質量(g)(単体)27
対応油
材質(中綿)高ポリマー樹脂(PP)約75%と(PET)約25%の混紡
1箱(22枚)
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
古紙をリサイクルした油吸着材です。
1枚で2kg以上の油を吸着できます。
水中に放置しても5時間程度までは水を吸着しません。
用途オイル用。
仕様シートタイプ
厚さ(mm)10
吸収量(L/箱)120
水・油・溶剤を素早く吸収できます。
床面を汚さない裏面フィルム加工です。
用途オイル・水・溶剤用。
吸収量(L/箱)120
縦(mm)450
横(mm)700
厚さ(mm)7~10
ケース質量(kg)11.8
仕様シートタイプ
トラスコ品番324-1165
種別オイル/水/溶剤用
質量(kg)11.8
寸法(縦×横)(mm)450×550
材質(裏)フィルム
吸油量(L/枚)1.2
材質(表)レーヨンPET
材質(中材)再生パルプ
1箱(100枚)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
用途使用済みの油の処理、厨房や工場内での頑固な油の拭き取り
仕様ポリネット被包
厚さ(mm)10
寸法(mm)300 x 300
色白
質量(g)30
対応油
材質(中綿)高ポリマー樹脂(PP)約75%と(PET)約25%の混紡
材質(ネット)PP製、格子状の極細繊維
油カタブラS(ネットなし)ケース販売20枚入り。超吸着!超撥水!超捕集!超耐久!。・驚きの吸着力を持つ、強力油吸着シートです。・ナノ化技術を使った、髪の毛の200分の1サイズの超極細繊維(ナノファイバー)が、自重の40~50倍の吸着量までの油を吸います。・10x20センチの小判タイプで、漬け置き使用は勿論、狭い場所に溜まった油を拭き取ったりする作業に向いています。・油カダブラは特殊な構造から水が内部に入りにくいので、高い疎水性を持っています。油水分離槽などで使用しても、水を含んで沈下することがありません。作業性が向上します。 。・一度吸った油をなかなか逃がさない、高い捕集力を持っています。・吸った油がこぼれにくいので回収、廃棄作業が簡単で楽になります。
用途使用済みの油の処理、厨房や工場内での頑固な油の拭き取り
仕様プレイン
厚さ(mm)10
寸法(mm)200×150
質量(g)(単体)15
対応油
材質(中綿)高ポリマー樹脂(PP)約75%と(PET)約25%の混紡
1箱(20枚)
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
油を吸着した状態で長時間原形を保ち、使用後の現場回収作業が容易です。油層・油量の少ない場合に適し、使いやすいカット品です。
用途オイル用。
材質ポリプロピレン(PP)
柔軟性に優れているため、しっかり密閉します。繰り返し利用できます。オイルや液体の漏れを防ぎます。
材質ポリウレタン
厚さ(mm)10
色クリア
難燃性に優れています。
油や水などの液体を吸収し、床が汚れるのを防ぎます。
用途油・液体専用
対応オイル、水
エスコ品番EA929DM-55
材質再生セルロース繊維
厚さ(mm)10
色グレー
直径(Φmm)560
吸収量(L)24.6/10枚
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
関連キーワード