7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃性に優れています。 油や水などの液体を吸収し、床が汚れるのを防ぎます。
用途油・液体専用 対応オイル、水 エスコ品番EA929DM-55 材質再生セルロース繊維 厚さ(mm)10 グレー 直径(Φmm)560 吸収量(L)24.6/10枚
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

油カタブラL(ネットなし)ケース販売50枚入り。超吸着!超撥水!超捕集!超耐久!。・驚きの吸着力を持つ、強力油吸着シートです。・ナノ化技術を使った、髪の毛の200分の1サイズの超極細繊維(ナノファイバー)が、自重の40~50倍の吸着量までの油を吸います。・従来品は自重の10倍から20倍程度の吸着能力ですが、油カダブラはその約3倍の吸着能力を持っています。これまで使っていた資材の量を3分の1に減らすことが出来るので、環境に優しくて、エコ(資源節約)な製品です。・油カダブラは特殊な構造から水が内部に入りにくいので、高い疎水性を持っています。油水分離槽などで使用しても、水を含んで沈下することがありません。作業性が向上します。 。・一度吸った油をなかなか逃がさない、高い捕集力を持っています。・吸った油がこぼれにくいので回収、廃棄作業が簡単で楽になります。
用途使用済みの油の処理、厨房や工場内での頑固な油の拭き取り 仕様プレイン 厚さ(mm)10 寸法(mm)300×300 質量(g)(単体)27 対応 材質(中綿)高ポリマー樹脂(PP)約75%と(PET)約25%の混紡
1箱(50枚)
9,598 税込10,558
6日以内出荷

油カタブラL(ネットなし)ケース販売22枚入り。超吸着!超撥水!超捕集!超耐久!。・驚きの吸着力を持つ、強力油吸着シートです。・ナノ化技術を使った、髪の毛の200分の1サイズの超極細繊維(ナノファイバー)が、自重の40~50倍の吸着量までの油を吸います。・従来品は自重の10倍から20倍程度の吸着能力ですが、油カダブラはその約3倍の吸着能力を持っています。これまで使っていた資材の量を3分の1に減らすことが出来るので、環境に優しくて、エコ(資源節約)な製品です。・油カダブラは特殊な構造から水が内部に入りにくいので、高い疎水性を持っています。油水分離槽などで使用しても、水を含んで沈下することがありません。作業性が向上します。 。・一度吸った油をなかなか逃がさない、高い捕集力を持っています。・吸った油がこぼれにくいので回収、廃棄作業が簡単で楽になります。
用途使用済みの油の処理、厨房や工場内での頑固な油の拭き取り 仕様プレイン 厚さ(mm)10 寸法(mm)300×300 質量(g)(単体)27 対応 材質(中綿)高ポリマー樹脂(PP)約75%と(PET)約25%の混紡
1箱(22枚)
5,198 税込5,718
6日以内出荷

油カタブラS(ネットなし)ケース販売20枚入り。超吸着!超撥水!超捕集!超耐久!。・驚きの吸着力を持つ、強力油吸着シートです。・ナノ化技術を使った、髪の毛の200分の1サイズの超極細繊維(ナノファイバー)が、自重の40~50倍の吸着量までの油を吸います。・10x20センチの小判タイプで、漬け置き使用は勿論、狭い場所に溜まった油を拭き取ったりする作業に向いています。・油カダブラは特殊な構造から水が内部に入りにくいので、高い疎水性を持っています。油水分離槽などで使用しても、水を含んで沈下することがありません。作業性が向上します。 。・一度吸った油をなかなか逃がさない、高い捕集力を持っています。・吸った油がこぼれにくいので回収、廃棄作業が簡単で楽になります。
用途使用済みの油の処理、厨房や工場内での頑固な油の拭き取り 仕様プレイン 厚さ(mm)10 寸法(mm)200×150 質量(g)(単体)15 対応 材質(中綿)高ポリマー樹脂(PP)約75%と(PET)約25%の混紡
1箱(20枚)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

松岡紙業イーマット
古紙をリサイクルした油吸着材です。 1枚で2kg以上の油を吸着できます。 水中に放置しても5時間程度までは水を吸着しません。
用途オイル用。 仕様シートタイプ 厚さ(mm)10 吸収量(L/箱)120
1箱(50枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東レファインケミカル”ウォセップ” ロールタイプ
油を吸着した状態で長時間原形を保ち、使用後の現場回収作業が容易です。ロール状で必要量にカットが可能です。
用途オイル用。 材質ポリプロピレン(PP)
1箱(2巻)ほか
69,980 税込76,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東レファインケミカル”ウォセップ” カット品
油を吸着した状態で長時間原形を保ち、使用後の現場回収作業が容易です。油層・油量の少ない場合に適し、使いやすいカット品です。
用途オイル用。 材質ポリプロピレン(PP)
1箱(100枚)ほか
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)