7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水は吸収せず、油のみを吸収。水面の油膜もすばやく吸収。 グリストラップ内の油を吸収し、水を吸収しないのですぐれた効果を発揮します。 耐摩耗性にすぐれ、破けません。
対応オイル 寸法(mm)500×500×厚3 TKG品番9-1316-0401 吸収量(mL)946/枚 TKG品番(2017)6-1166-0501
1袋(10枚)
2,498 税込2,748
欠品中

高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN 動画あり
油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用 形状シートタイプ 材質ポリプロピレン(PP) 種別オイル専用 ホワイト
1袋(25枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油吸着シート(油・水・溶剤用) モノタロウ 動画あり
オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。 自重の約10倍以上液体をキャッチします。 500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。 耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル、水、溶剤用。 工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。 靴裏の油やオイルの吸着マットとして。 対応オイル、水、溶剤 材質ポリプロピレン 形状ロールタイプ 幅(mm)400 厚さ(mm)3 長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり) シートサイズ(mm)400×500/1枚 吸着量48(L/巻) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1巻(30m)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油吸着シート(油用) モノタロウ 動画あり
水は吸わずオイルのみ吸着します。水面に浮かべて油の吸着ができます。 自重の約10倍以上オイルをキャッチします。 500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。 耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル用。 排水溝の浮上油の吸着や機械周りの拭き取りに。 対応オイル 材質ポリプロピレン 形状ロールタイプ 幅(mm)400 厚さ(mm)3 長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり) シートサイズ(mm)400×500/1枚 吸着量48(L/巻)
1巻(30m)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。
用途オイル用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。 長さ(m)30 厚さ(mm)3 仕様(カットした場合の最小の大きさ)400×500mm 材質ポリプロピレン(PP) タイプロールタイプ
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高吸油シート コンパクトなA3サイズ A3サイズ1枚で300mLの油を吸着! 軽くて保管もしやすく身近な緊急時にも素早く対応! 従来の製品より小型、軽量化で保管スペース持ち運び性を大幅に改善しました。 工場内の日常メンテナンス作業にも対応、手に馴染むサイズで拭き取り性も良好です。 繊維に空気が入っているので浮く力がUP! 5つの基本的特性 1.鉱物油、 動植物油に対し自重の12倍の吸着力がある 2.水中に沈まない中空構造なので浮力性能がさらにアップ! 素材の比重が0.9のため水中に沈みません。 しかも「AR-30C」 は従来品より更に浮力がアップ。油吸着後も回収がしやすい利点があります。 3.水分はほとんど吸わない 素材のポリプロピレン繊維は、親油性、疎水性に優れています。繊維間に水を含んでも油を吸着すると水を追い出す 「水油置換能力」の特長があります。 4.形態安定性に優れている 連続長繊維からなるスパンボンド不織布であるため強度面に優れています。また接着剤を使用していませんので、作業時のベトつき感がありません。 5. タフネル®自身は焼却時に有毒ガスを出さない 燃焼温度は灯油、 軽油並みの約910℃です。※タフネル®自身は家庭用ゴミ袋と同等のものを原料として使用しています。
用途油漏れの吸収。油汚れの清掃。水中の油の選択吸着。 工場での配管の油漏れ、機械油や切削油の油汚れの清掃に最適。 ガソリンスタンドでの給油時の油漏れ清掃に最適。 形状マット状 サイズA3 対応 寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×420×3
1箱(50枚)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

裏面に浸透防止シートを貼った油専用養生吸着マットです。 吸収した油が下面へ抜けない為、クリーンに保ちたい場所での使用に最適です。
用途オイル用 対応オイル 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE) 白/青
1セット(100枚)
15,980 税込17,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)