吸水後、絞って繰り返し使用することができます。使用後、自然乾燥させて、再度使用することもできます。
水でお困りの場所にサッと敷いて、水を素早く吸収します。
主な素材はリサイクルセルロース(木材パルプ)。環境にやさしいマットです。
用途結露対策、浸水対策、雨漏り対策、水漏れ対策
材質(表面不織布)ポリプロピレン、(吸収部分)リサイクルセルロース
長さ(mm)480
幅(mm)380
厚さ(mm)5
対応水
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.26MB)
グリーン購入法適合
吸収量(mL)858/枚
1袋(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
天然繊維で油の吸収力が高く、地球に優しい商品です。天然コットンを使用したグリーストラップ用の油吸着材です。食堂・レストラン等のグリーンストラップに装着してグリース(油脂)を容易に回収し、外部(下水道等)流出を防ぎ、環境を守りクリーンエリアを実現します。油脂だけを自重の15~20倍吸着します。一度吸着した液体は再溶出することはなく、液ダレも少なく済みます。静電気は帯電しません。氷点下でも吸着能力を発揮します(氷点下~60℃)。清掃作業時間を短縮するほか、臭いの流出を軽減、害虫の発生を抑制するなど衛生面の向上にも貢献します。
用途食堂やレストラン等のグリーストラップの油吸収に。
材質綿
厚さ(mm)5
水、油、溶剤を素早く吸収します。
寸法(長さL×幅W)(mm)500×525
仕様カットタイプ
種別オイル/水/溶剤用
靴裏の吸水用。店舗・事務所入り口
用途油・水兼用
仕様粘着シールあり、染み出し防止フィルム付き
材質ポリエステル
形状シートタイプ
寸法(mm)600×900×5
色グレー
対応油・水
吸収量(L/箱)18
吸収量(L/枚)3
1箱(6枚)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
仕様耐酸性:◎、耐アルカリ性:◎、目安:(油吸着量)4000g/m2(B重油)
材質PP
常用温度(℃)80
対応油
比重0.91
伸び(%)20
溶融点(℃)(分解点)165
耐候性△
強度6(g/de)
吸収性に優れ、水・油・溶剤に対応しています。両面スパンボンド加工のため、耐摩耗性があります。
用途オイル・水・溶剤用。機械周りの油漏れの吸収に。作業者の足元に。工場内の通路。
対応オイル、水、溶剤
トラスコ品番375-5452
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)4~5
質量(kg)9
タイプシートタイプ
寸法(縦×横)(mm)400×500
吸収量(L/箱)(油)105
1箱(150枚)
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
関連キーワード