仕様耐酸性:◎、耐アルカリ性:◎、目安:(油吸着量)4000g/m2(B重油)
材質PP
常用温度(℃)80
対応油
比重0.91
伸び(%)20
溶融点(℃)(分解点)165
耐候性△
強度6(g/de)
水、油、溶剤を素早く吸収します。
寸法(長さL×幅W)(mm)500×525
仕様カットタイプ
種別オイル/水/溶剤用
天然繊維で油の吸収力が高く、地球に優しい商品です。天然コットンを使用したグリーストラップ用の油吸着材です。食堂・レストラン等のグリーンストラップに装着してグリース(油脂)を容易に回収し、外部(下水道等)流出を防ぎ、環境を守りクリーンエリアを実現します。油脂だけを自重の15~20倍吸着します。一度吸着した液体は再溶出することはなく、液ダレも少なく済みます。静電気は帯電しません。氷点下でも吸着能力を発揮します(氷点下~60℃)。清掃作業時間を短縮するほか、臭いの流出を軽減、害虫の発生を抑制するなど衛生面の向上にも貢献します。
用途食堂やレストラン等のグリーストラップの油吸収に。
材質綿
厚さ(mm)5
関連キーワード