5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。 吸収性能が高く、細かい繊維構造のピグマットは液体を保持し、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちません。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目や、ハサミやカッターなどで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。 ヘビーウェイト(厚み3mm)。最高の吸収力。大量の液体吸収、長時間における液体吸収に最適です。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
タイプピグマット ヘビーウェイト(ミシン目入り) 吸収量約2.5L/枚、約125.4L/箱 寸法(縦×横×厚さ)(mm)760×760×3
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

橋本クロスオイルパッド
水・油・溶剤を素早く吸収できます。 床面を汚さない裏面フィルム加工です。
用途オイル・水・溶剤用。 吸収量(L/箱)120 縦(mm)450 横(mm)700 厚さ(mm)7~10 ケース質量(kg)11.8 仕様シートタイプ トラスコ品番324-1165 種別オイル/水/溶剤用 質量(kg)11.8 寸法(縦×横)(mm)450×550 材質(裏)フィルム 吸油量(L/枚)1.2 材質(表)レーヨンPET 材質(中材)再生パルプ
1箱(100枚)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

水回りや結露対策に。
用途油・水兼用 材質ポリプロピレン 形状ピロ―タイプ 寸法(mm)300×150×75 ライトブルー 対応油・水 吸収量(L/箱)48 吸収量(L/枚)2.4
1箱(20枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

飛散油、床油、靴底油を高性能吸着する3層構造ニードルパンチ仕上げ。表層は油を吸い込み、摩擦に強く、作業場を明るくするグリーン層、中心層は油吸着に優れた天然ウール層、裏層は摩擦滑り防止層。
用途オイル用。工場出入り口、機械周り、通路に 対応オイル 仕様油吸収量(L/枚):1.8 トラスコ品番283-3620 厚さ(mm)7 材質/仕上表:ポリエステル、中:ウール、裏:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)9 サイズ(mm)500×900
1箱(50枚)
64,980 税込71,478
翌日出荷

ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。鉱物油・動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。焼却時の発熱量がPP系の約半分です。
用途工場・厨房・ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸着材。オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着材。 対応オイル 種別オイル/溶剤用 仕様給油量:18.23g(1g当り) 材質天然繊維(コットン)、PET 厚さ(mm)7~8 サイズ(cm)50×50 吸油量(L/枚)2 質量(g/枚)約100
1セット(100枚)
25,980 税込28,578
当日出荷