こんなお得な商品も!

オイル吸着チューブ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。
複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。
フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。
形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。
タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
用途路面などに流出した油の囲い込みに
機械の油漏れや浮上油の回収に
フランジの漏油箇所に
工作機械の油漏れに
オイルセパレーター内の浮上油に
種別高性能油吸着剤
タイプオイル専用
比重0.9
仕様耐酸性:◎、耐アルカリ性:◎、目安:(油吸着量)4000g/m2(B重油)
材質PP
常用温度(℃)80
対応油
比重0.91
伸び(%)20
溶融点(℃)(分解点)165
耐候性△
強度6(g/de)
処理用ピット内に束にして浮かべて使用してください。
用途オイル用。
トラスコ品番201-0557
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(m)1
外径(Φmm)10
吸収量(L)油:180/巻
1箱(2000本)
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
関連キーワード