42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル吸着パッド モノタロウ 動画あり
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着 種別オイル専用 材質ポリプロピレン不織布 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1パック(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN 動画あり
油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用 形状シートタイプ 材質ポリプロピレン(PP) 種別オイル専用 ホワイト
1袋(25枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm モノタロウ 動画あり
天然繊維を主体原料としております。 吸着力は自重の約25倍。 抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。 高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。 天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。
用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。 河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。 材質植物繊維主体 厚さ(mm)約4 ベージュ 種別オイル専用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(1.6MB)
1パック(10枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません) 厚さ(mm)4 仕様シート状 材質/仕上天然繊維主原料 対応オイル
1袋(10枚)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水面に浮上した油の回収や機械周辺の油漏れに比重が軽い(0.9)ため長時間放置しても水中に沈みません。 撥水性のため、油分を強力に吸い取ります。
用途油流出事故における回収作業排水溝などに流出した油の回収河川などに流出した油の回収 吸油量(L/枚)1.1 種別オイル専用 寸法(mm)500×500×4
1袋(25枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維はポリプロピレン100%(比重約0.91) 自重の約10倍以上の油吸着力があります。 疎水性があります。
吸着量(1g当たり)A重油/9g、B重油/11g、C重油/11g、機械油/11g、灯油/9g、軽油/10g(この値は実測値であり、保証値ではありません。) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色がグレーのため、油汚れが目立ちにくいです。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。 油・水・溶剤兼用。 形状シートタイプ 寸法(mm)400×500 材質/仕上ポリプロピレン(PP) グレー 種別オイル/水用
1袋(25枚)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体・水などで汚れやすい床や汚れを気にする現場に汚れが目立ちにくいグレータイプです
用途工場内のマットとして機械周辺の水や油の吸い取りドラム缶下に敷くマットとして工場などでの流出事故 吸油量(L/枚)1.1 対応オイル、水
1袋ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央のミシン目で簡単にカットできムダなく使用可能。 1枚で約480mlの油を吸収。油類専用のため水は弾きます。
用途誤ってこぼしてしまった時の吸収材に 自動車やバイクの整備中のパーツの下敷きに オイル交換中の漏洩対策に 対応オイル 材質ポリプロピレン 質量(g)40 サイズ(cm)40×50
1セット(5枚)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

業務用のオイル吸着シートです。油をよく吸収します。 水と油が混ざっていたら、油のみを吸収します。 中央には切り取り線があり、半分のサイズでも使用できます。 オイル漏れ防止用、整備工場などの足拭き、床の吸い取り用として。
用途オイル漏れ防止用、整備工場などの足拭き用、床の吸い取り用など 対応 寸法(mm)400×500 入数100枚 材質ポリプロピレン
1箱(100枚)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいハンディサイズ。 浮上油の回収から現場の美化まで多目的に活躍します。 自重の12倍以上の油吸着力があります。従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。
用途オイル用。 ホワイト 厚さ(mm)4 材質ポリプロピレン(PP) タイプシートタイプ 対応オイル専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10枚入りの少量タイプです。ポリプロピレンタイプのため、繊維が崩れることがありません。
用途オイル用。油拭き取りウエスの代替品として。 対応オイル 寸法(縦×横)(mm)400×500 トラスコ品番833-8511 質量(kg)1.26 2018年トラスコ掲載ページ9 0414
1セット(10枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

丸三産業油吸着マット
エコ商品
オイルハンターは、天然無漂白の綿を主原料とした自然環境にやさしい油吸着材です。タイプⅠ環境ラベルの一つである「エコマーク」を取得しています。 コットンは毎年栽培される天然植物繊維で、栽培中に大気のCO2を取り込み、大気の浄化作用を行っています。 そのため、焼却時にCO2を出しても排出量にカウントされません。(カーボンニュートラル) 吸着性能に優れていますので、少量でも大きな効果を発揮し低コスト化を可能にします。 綿繊維は天然の油脂分を含んでおり、水を弾き油のみを吸着する特性を持っています。油水分離槽などに最適です。 油吸着後でも水面や油面に浮いています。使用後の回収がとても簡単です。 繊維の内部にまで油を取り込むので、吸着した油のしたたり落ちがほとんどありません。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温化でも高い吸着率がえられます。 天然繊維を使用していますので、焼却時の発熱量はポリプロピレン系の約半分です。素材による有毒ガスの心配もありません。 ポリプロピレン系製品と比べ静電気が発生しにくいので引火しやすい油にも安全です。静電気を嫌う作業現場にも適しています。
用途【漏れ出た油に ・機械、送油管周りの漏油に】作業中の漏油に・廃油などの油庫に・潤滑油等の油受けに 【油汚れの拭き取りに ・機械の分解作業時に】機械の油拭き取り用ウエスとして・工場・事務所の足ふきマットとして 【漏油の防止に ・送油機材の梱包に】機材の表面にカバーとして・油機材輸送時の緩衝材に 【水と油の分離に ・海上・河川での流出事故に】流出事故への備蓄に・工場排水路に・厨房の油水分離槽に エコマーク認定認定 対応 寸法(cm)50×50 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号19 105 080
1箱(100枚)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

型式承認品。含油排水の一次処理、油水分離槽、河川、港湾、浮上油の処理に。自重の役10倍以上の優れた油吸着力。優れた保持力は、吸着した油を再流出させません。水をはじき、油だけ吸着。(疎水親油性)。どんな油にも、溶解せず、強靭な繊維質はフックなどでの回収も簡単に行えます。焼却しても有毒ガスの発生はありません。
厚さ(mm)4 タイプシートタイプ
1箱(100枚)
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着材には環境に優しい自社工場のリサイクル材を使用 1枚あたりの吸着約1500g 使いやすいパッドタイプ 水は吸いにくく、油のみを吸収
用途油圧配管の油漏れ対策、装置の分解作業、油圧機械の油漏れ対策、オイル保管庫、油水分離槽の浮上油除去、水溶性切削油の浮上油除去、配管フランジのオイル漏れ対策、廃油処理時 種別オイル専用 材質ポリオフィレン、ポリエステル ホワイト タイプシートタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来型ポリプロピレン製オイルマットの1.5倍の吸着量(軽油)。ポタ落ち油も激減。マイクロファイバー製。型式承認品。
用途水面の油の吸着回収 対応川、池、海の油 吸着量160L/箱 対象油、溶剤など疎水性液体(吸着) 主材質ポリプロピレン 長さ(m)0.5 幅(m)0.5 厚さ(mm)4
1箱(100枚)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

対応オイル 仕様シートタイプ トラスコ品番856-6595 材質落綿、再生PET 厚さ(mm)3.5、3.5mm 質量(kg)1.77 縦(mm)500 横(mm)500 吸収量(L/箱)6
1セット(20枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

1枚あたりの価格が安く油拭き取り作業などで、枚数を多くお使いになる方に最適です。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用 排水溝の浮上油や機械周りに。 油拭き取りウエスの代替品として。 対応オイル 仕様ミシン目入り トラスコ品番433-1893 材質ポリプロピレン(PP) 形状シートタイプ 厚さ(mm)4 寸法(mm)400×500 材質/仕上ポリプロピレン(PP) ホワイト 質量(g)80 吸収量90(L/箱) 縦(mm)400 横(mm)500
1箱(100枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

仕様耐酸性:◎、耐アルカリ性:◎、目安:(油吸着量)4000g/m2(B重油) 材質PP 常用温度(℃)80 対応 比重0.91 伸び(%)20 溶融点(℃)(分解点)165 耐候性 強度6(g/de)
1枚
999 税込1,099
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水・油を素早くキャッチします。強度があるため踏みつけなどに強く、耐久性があります。片面に滑り止めがついています。
用途オイル・水用。 対応オイル、水 仕様シートタイプ トラスコ品番397-0493 材質ポリエステル(PE) 厚さ(mm)3 質量(kg)9.05 縦(mm)500 横(mm)500 吸収量(L/箱)83 吸収量(L/枚)0.8
1箱(100枚)
35,980 税込39,578
当日出荷

日本製で見た目もよく耐久性もあります。床置きなど、摩擦の大きい場所に敷いてご使用するのに最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用。排水溝の浮上油や機械周りに。油拭き取りウエスの代替品として。 対応オイル トラスコ品番397-0566 形状シートタイプ 厚さ(mm)4 材質/仕上ポリプロピレン(PP) ホワイト 吸収量100(kg/箱) 縦(mm)500 横(mm)500
1箱(100枚)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値) 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。 吸着量あたりの価格が安いです。 吸着スピードが速いです。
用途オイル用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 形状シートタイプ(マットタイプ) 寸法(mm)500×500×20 材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)/撥水処理 質量(g)300 吸油量約4.2kg/枚(約147/箱) トラスコ品番397-0558 対応オイル グリーンマーク認定
1ケース(35枚)
24,980 税込27,478
翌日出荷

油だけを吸着。水はほとんど吸収しないマットです。白色なので液体の漏れや垂れ落ちがよく目立ちます。センターに2枚に分けられるミシン目付です。 100枚あたり約90Kg(100L~112L)のオイルを吸着します。(オイルの種類によって異なります。)
対応オイル 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)4 寸法(mm)400X500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚×4パック)
12,980 税込14,278
当日出荷

すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約20倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる年少児のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途水溶性液体・有機溶剤吸着用 材質植物繊維主体 長さ(mm)500 ベージュ
1箱(100枚)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
用途路面などに流出した油の囲い込みに 機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に 種別高性能油吸着剤 タイプオイル専用 比重0.9
1箱(100枚)ほか
16,900 税込18,590
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。鉱物油・動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。焼却時の発熱量がPP系の約半分です。
用途工場・厨房・ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸着材。オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着材。 対応オイル 種別オイル/溶剤用 仕様給油量:18.23g(1g当り) 材質天然繊維(コットン)、PET 厚さ(mm)7~8 サイズ(cm)50×50 吸油量(L/枚)2 質量(g/枚)約100
1セット(100枚)
25,980 税込28,578
当日出荷

優れた吸着性(自重の10~15倍)です。 形状安定加工で型崩れを防止しています。 用途に合わせた4つ切りカットです。 吸水しないので、水中に沈みません。
用途オイル用、化学繊維高性能油吸着材 対応オイル 仕様シートタイプ、ミシン目入り トラスコ品番469-4040 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)4 質量(kg)8 寸法(縦×横)(mm)400×500 吸収量90kg/箱
1箱(100枚)
16,980 税込18,678
当日出荷

すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる年少児のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途床面用(強度強化品) 対応オイル 材質植物繊維主体 長さ(mm)500 形状マット状 幅(mm)500 厚さ(mm)0.4 質量(kg)6.5 ベージュ 吸着量(L/枚)1.2
1箱(100枚)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

従来のポリプロピレン系製品に比べ約4倍もの吸着力で、作業場での飛散油、漏油を吸着する。 作業の安全性と効率アップを促進し、廃油や漏油の流出等の油汚染から海や河川の自然環境を保護する。 通常の状態では水分を吸収しないので油吸着後も油液面に浮くため回収も容易である。
寸法(cm)50×45
1箱(50枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

天然繊維で油の吸収力が高く、地球に優しい商品です。天然コットンを使用したグリーストラップ用の油吸着材です。食堂・レストラン等のグリーンストラップに装着してグリース(油脂)を容易に回収し、外部(下水道等)流出を防ぎ、環境を守りクリーンエリアを実現します。油脂だけを自重の15~20倍吸着します。一度吸着した液体は再溶出することはなく、液ダレも少なく済みます。静電気は帯電しません。氷点下でも吸着能力を発揮します(氷点下~60℃)。清掃作業時間を短縮するほか、臭いの流出を軽減、害虫の発生を抑制するなど衛生面の向上にも貢献します。
用途食堂やレストラン等のグリーストラップの油吸収に。 材質綿 厚さ(mm)5
1袋(30枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水、油、溶剤を素早く吸収します。
寸法(長さL×幅W)(mm)500×525 仕様カットタイプ 種別オイル/水/溶剤用
1箱(120枚)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油吸着能力は、重油、機械油などで自重の約20~25倍です。 絞りによる脱油効率が90%なので繰り返し使用可能です。 長時間水面に放置しても浮上したままで沈みません。
用途オイル用。 対応オイル 仕様シートタイプ トラスコ品番330-7077 厚さ(mm)4 質量(kg)6.25 寸法(縦×横)(mm)500×500 吸収量(L/箱)125 質量(g/枚)62.5
1箱(100枚)
32,980 税込36,278
当日出荷

カクイ オイルキャッチャーに毛羽対策品が登場!。ワイピングクロス(油専用拭き取り)としても、ご使用頂けます。これまでより更に毛羽立ちを抑えており、毛羽対策品として使用出来ます。プレス部門、機械まわり等で拭取り作業に役立ち、作業改善にお役立ち致します。鉱物油、動植物油に対して自重の約28倍の油を吸着出来ます。焼却時の発熱量が少なく、シート素材からの有毒ガスの発生も少ないエコ素材です。シートの柔軟性により、吸着面とフィットして無駄なくご使用いただけます。高保持力で、回収の際、油の滴りは最小限。二次災害を防ぎます。経年劣化が少なく長期保存が可能です。[処理できる液体]。鉱物油:重油、機械油、潤滑油、ガソリン、灯油、軽油、エンジンオイル、油性塗料など。溶剤:アセトン、ベンゼン、トルエン、キシレン、アルコールなど。植物油:サラダ油、オリーブ油、ゴマ油など。動物脂:豚脂、牛脂、鳥脂、魚油など。(※液体に限る)
用途工場などで発生した油漏れ、浮上油、機械周り拭き取りに。 対応油・溶剤
1箱(100枚)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

植物系天然繊維を使用した万国旗状の浮上油吸着材です。回収し易いロープ付きです。10枚のシートがつながって一連になっています。緊急備蓄品として最適です。油吸着後も沈まないので回収が容易です。
用途オイル・溶剤用。河川、貯水池などでの油流出事故の対策品として。 トラスコ品番556-4227 材質植物繊維主体 シートサイズ(mm)500X500 縦(mm)500 横(mm)5000 吸着量(L/袋)(油)16 吸収量(L/枚)16
1袋
4,198 税込4,618
当日出荷

自重の10倍以上の吸着力。水中に沈みません。ほとんど水を吸収しません。エンボス加工により使用中の分離を防ぎます
用途油の拭き取り。油流出、拡散防止。こぼれた油の回収 材質ポリプロピレン 寸法(mm)400×500 対応
1箱(100枚)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。繊維がマカロニのように中空なので親油性、疎水性に優れ、吸着後も保持力が高く滴りが少ないです。経済性に優れ少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コストです。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用。(水は吸引しません) 対応オイル トラスコ品番353-9946 材質ポリプロピレン(PP)100% 厚さ(mm)4 質量(kg)3 ホワイト タイプシートタイプ 寸法(縦×横)(mm)400×500 吸収量(油)100L/袋
1袋(100枚)
18,980 税込20,878
当日出荷

自重の10倍以上の吸着力。油・水どちらも吸収できる万能タイプ。エンボス加工により使用中の分離を防ぎます
用途油、水の拭き取り。油、水の流出、拡散防止。こぼれた油、水の回収 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)2 寸法(mm)400×500 グレー 入数(枚)100 対応油・水
1箱(100枚)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

日光物産(NIKKO)オイルバリアーBL
油専用タイプで優れた吸収性能を備え、液体の保持率が非常に高い。素材の比重が0.9のため水中に沈みません。疎水性のためほとんど水を吸着しません。吸着力は自重の約10倍。
用途油の拭き取り・油流出防止・拡散防止・こぼれた油の回収などに使用可能。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)2 寸法(mm)400×500 入数(枚)100 対応
1箱
9,698 税込10,668
7日以内出荷

松岡紙業イーマット
古紙をリサイクルした油吸着材です。 1枚で2kg以上の油を吸着できます。 水中に放置しても5時間程度までは水を吸着しません。
用途オイル用。 仕様シートタイプ 厚さ(mm)10 吸収量(L/箱)120
1箱(50枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東レファインケミカル”ウォセップ” カット品
油を吸着した状態で長時間原形を保ち、使用後の現場回収作業が容易です。油層・油量の少ない場合に適し、使いやすいカット品です。
用途オイル用。 材質ポリプロピレン(PP)
1箱(100枚)ほか
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)