8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN 動画あり
油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用 形状シートタイプ 材質ポリプロピレン(PP) 種別オイル専用 ホワイト
1袋(25枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使いやすいハンディサイズ。 浮上油の回収から現場の美化まで多目的に活躍します。 自重の12倍以上の油吸着力があります。従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。
用途オイル用。 ホワイト 厚さ(mm)4 材質ポリプロピレン(PP) タイプシートタイプ 対応オイル専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製で見た目もよく耐久性もあります。床置きなど、摩擦の大きい場所に敷いてご使用するのに最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用。排水溝の浮上油や機械周りに。油拭き取りウエスの代替品として。 対応オイル トラスコ品番397-0574 形状シートタイプ 厚さ(mm)4 材質/仕上ポリプロピレン(PP) ホワイト 吸収量170(kg/箱) 縦(mm)650 横(mm)650
1箱(100枚)
37,980 税込41,778
翌日出荷

素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
用途路面などに流出した油の囲い込みに 機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に 種別高性能油吸着剤 タイプオイル専用 比重0.9
1箱(100枚)ほか
16,900 税込18,590
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイムケミカルオイルコレクター
自重の約10倍以上の優れた油吸着力があります。焼却しても有毒ガスの発生はありません。どんな油にも溶解せず,強靭な繊維質はフックなどでの回収も簡単に行えます。優れた保持力は、吸着した油を再流出させません。
用途オイル用。 対応オイル トラスコ品番359-8659 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)4 質量(kg)16.9 タイプシートタイプ 寸法(縦×横)(mm)650×650 吸収量(L/箱)(油)215
1箱(100枚)
34,980 税込38,478
翌日出荷

鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力があります。 天然繊維を主体にした素材のため、化学繊維に比べて焼却時、少ないエネルギーかつ低温下で完全燃焼します。(燃焼温度は、化学繊維1000℃以上、天然繊維600℃程度)このため炉の耐用年数が延び、溶融物も付着しません。 カポック繊維は比重が0.05と軽く(化学繊維の比重は0.9)油を自重の30倍以上吸っても水面に浮かび、油が漏洩しない素材です。
用途浮上油、漏油、油水分離槽 アズワン品番7-1034-01 材質カポック繊維 寸法(mm)650×650×4 対応オイル 吸油量(L/枚)2.5 サイズ(mm)65×65
1箱(100枚)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

環境にやさしい天然繊維でエコマークを取得しています。 合成繊維の油吸着マットに比べ吸油性能が優れています。 国で交通省承認番号を取得していて、合成繊維と比べ焼却時の熱量が46%と非常に低い。 天然綿花で油を選択的に吸着
用途油吸着マット エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号19 105 046
1箱(10kg)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面に浸透防止シートを貼った油専用養生吸着マットです。 吸収した油が下面へ抜けない為、クリーンに保ちたい場所での使用に最適です。
用途オイル用 対応オイル 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE) 白/青
1セット(100枚)
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)