こんなお得な商品も!

グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
エア専用です。
ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ
動作方式エアー式
仕様R1/8(ノズル接続ねじ)
トラスコ品番328-5758
全長(mm)416
質量(kg)1.9
容量(mL)400
形式エア式
油槽径(Φmm)62.6
使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8
吐出量(mL/min)210
最大圧力(MPa)24
適合グリースちょう度No.0、No.1
危険物の類別非危険物
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
エア専用です。
ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。
ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ。
トラスコ品番207-4108
セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C
全長(mm)416
質量(kg)1.9
動作方式エア式
油槽径(Φmm)62.6
吐出量(mL/min)210
最大圧力(MPa)24
アズワン品番64-8713-10
容量(cc)400
危険物の類別非危険物
1丁
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
エア専用です。
ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。
筒が透明のため、残量チェックも便利です。
ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
カートリッジと手詰め兼用です。
用途機械のグリスアップ。
トラスコ品番207-4110
セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C
全長(mm)416
質量(kg)1.9
動作方式エア式
油槽径(Φmm)62.6
吐出量(mL/min)210
最大圧力(MPa)24
アズワン品番64-8713-11
容量(cc)カートリッジ:400/手詰め:600
危険物の類別非危険物
1丁
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード