18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳への負担が小さく、周囲の音や話し声を聞き取りやすいセミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。 高音質コーデックAACに対応し、iPhoneなどのAACに対応したスマートフォンやプレーヤーで高音質な音楽が楽しめます。 持ち運びに便利な小型充電ケース付き。
通信方式Bluetooth標準規格Version5.0 接続方式Bluetooth イヤホン形状インナーイヤー型 出力BluetoothPowerClass2 通信距離(m)見通し最大約10 通信周波数帯域(GHz)2.4帯 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP 対応コーデックSBC/AAC 仕様A2DPの対応コンテンツ保護:○(SCMS-T)、最大登録可能台数:8台、マルチポイント(同時待受け):非対応 再生周波数帯域(Hz)20~20000 連続再生時間約4時間(約4時間+2回充電=最大約12時間) 連続通話時間(時間)約4(約4+2回充電:最大約12) 連続待受時間最大約70時間 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 充電時間(時間)約1.5 型式MEMS型(マイク)、セミオープン型、インナーイヤータイプ(ヘッドホン部) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約17.2×18.4×29.6、充電ケース:約44×21.3×45 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.4、充電ケース:約25.3 保証期間1年 付属品充電ケース、USB充電ケーブル ドライバーユニット(Φmm)14(フルレンジ)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・軽量設計により装着時も収納時も小型を実現したBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。iPhoneでの使用に適した高音質コーデックAACに対応していますので、スマートフォンや音楽プレーヤーで上質なサウンドを体感できます。
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0 接続方式Bluetooth イヤホン形状カナル型 出力Bluetooth Power Class2 通信距離(m)見通し 最大約10 使用周波数(GHz)2.4帯 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP 対応コーデック(A2DP)SBC、AAC 再生周波数帯域(Hz)20-20000(A2DP) 連続再生時間最大約4.5時間(約4.5時間+2回充電=最大約13.5時間) 連続通話時間(時間)最大約4.5(約4.5+2回充電=最大約13.5) 連続待受時間最大約70時間 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 充電時間(時間)約1.5 型式【マイク】MEMS型、【ヘッドホン】密閉型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約18×約28×約22.7、充電ケース:約71.6×約36×約30 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約4、充電ケース:約36 保証期間1年 付属品充電ケース、USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組 ドライバーユニット(Φmm)8(フルレンジ) 仕様【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T、【最大登録可能台数】4台、【マルチポイント(同時待受け)】非対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・薄型・コンパクトで、防水対応 タッチセンサー採用フルワイヤレスイヤホン コードが邪魔にならず、完全にストレスフリー・ワイヤレスで音楽が楽しめる。ケーブルの引っかかりがなく、より自由に動けるようになります スマートなタッチコントロール採用 従来のボタン式から、より簡単に操作可能なタッチ式コントロール操作を採用。 衝撃に強く、耐久性も向上させました 連続音楽再生”約4時間”&充電ケースとセットで最大約12時間の音楽再生 イヤホン本体はフル充電で連続約4時間の長時間音楽再生が可能です。 充電クレードルのバッテリーはイヤホン本体を約2回充電できるため、最大約12時間の音楽再生が可能です IPX4防水等級で生活防水での使用に対応。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
通信距離見通し 約10m power class2 連続再生時間約4.0時間 通話時間(時間)約2.5 充電時間(時間)イヤホン:約1.5 対応プロファイルHFP, A2DP, AVRCP 対応コーデックSBC 保護SCMS-T対応 付属品microUSB充電ケーブル 約30cm抗菌イヤーパッド (S,M,L) イヤホン形状カナル型 接続方式Bluetooth 通信方式Blurtooth標準 Ver.5.0
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カフェでお洒落に音楽を楽しむイメージのワイヤレスイヤホン。5色のくすみカラーはいずれも落ち着いた色味でどんな服装や場所にも合わせやすいデザイン。充電ケースは手の中に納まるほどコンパクトです。イヤホン本体も小さくフィット感に優れわずか3gと軽量な仕上がり。イヤホン本体にタッチセンサーを搭載し、曲送り/戻しや音量調節も可能。最大5時間の連続再生に対応しています。初めての方にも使いやすい日本語ガイダンスです。
仕様ドライバー:6mm、音圧感度:96db、インピーダンス:16Ω その他日本語ガイダンス付き 付属品ストラップ/イヤーチップ(SML)/充電ケーブル/取扱説明書兼保証書 質量(g)イヤホン(片耳):3、充電ケース:19 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×26 再生周波数帯域(Hz)20-20000 充電時間(時間)イヤホン充電:1.5、充電ケース充電:約2 連続再生時間待機時間:最大80h、連続通話:最大6h、連続音楽再生:最大5h Bluetoothバージョン5.3、接続可能距離:~10m イヤホン形状カナル型
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせずに音楽を楽しめるBluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 デジタル耳せんモードや低遅延モード、外音モードも搭載し、環境に合わせて使用可能。高音質コーデックAACに対応しており、クリアなサウンドを体感できます。またやさしく光るパームライト機能もあり、暗いときに便利です。落ち着いた色合いの6色展開なので、お気に入りのカラーを選べます。
用途アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせず音楽を思いきり楽しめる、Bluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。アクティブノイズキャンセリングモードをはじめとし、デジタル耳せんモード、低遅延モード、外音モードの4つのモードを使用環境に合わせて多彩に切り替え可能です。 。アーティストが表現する音、その豊かなパフォーマンスをありのままに伝える。愚直なまでにリアルを追及した、エレコムを代表するスタンダードレーベル”Musicians Reference(R)”です。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレイヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ10mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。ANC(アクティブノイズキャンセリング)モードでは、不快なノイズを軽減し、周囲の音を気にせずに、音楽や動画をクリアなサウンドで楽しめます。 。デジタル耳せんモードは、音楽などが聴きたいわけではないけれど、周囲の騒音が気になるとき、スマートフォンなどの機器と接続せずにANCモードが機能し耳せんとして使用できます。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。外音モードは、音楽や動画を視聴しながら、周囲の音や声も聞き取ることができます。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.3gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。イヤーキャップはXS/S/M/Lの4サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、ノイズキャンセリング効果を向上し、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スムーズに扱える形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。※片側のみでの使用時、アクティブノイズキャンセリングモードとデジタル耳せんモード、外音モードは利用できません。 。※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。落ち着いた色合いの6色展開。お気に入りのカラーを選べます。 。初期登録後は、充電ケースを開けるだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどへの接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5.5時間の連続音楽再生が可能です。※ANCモードの場合約4.5時間 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約22時間の使用が可能です。※ANCモードの場合約18時間 。手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、持ち運びに便利です。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるようにバッテリーインジケーターを搭載。LED点滅回数で残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースがやさしく光る、パームライト機能付き。暗い所でカバンの中や鍵穴などにちょっとした明るさが必要なときに便利です。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、裏、表に関係なくケーブルを挿入可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組 型式ヘッドホン:密閉型 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約32.2 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約21mm×約24mm×約30mm、充電ケース:約23mm×約59mm×約45mm マイクロホンMEMS型 ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mm フルレンジ 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.2 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000 充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2~3 連続再生時間約5.5時間(充電ケース込み 約22時間) 保護A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T 最大接続台数登録:8台 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)約10 ※障害物なきこと 周波数帯域(GHz)2.4帯 連続待受時間最大約70時間 対応コーデックA2DP:SBC、AAC 連続通話時間(時間)約4.5(充電ケース込み 約18) マルチポイント(同時待受け)非対応 対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせずに音楽を楽しめます。 またデジタル耳せんモードや低遅延モード、外音モードも搭載し、使用環境に合わせて多彩な機能を充実させたBluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレイヤーで、クリアなサウンドを体感できます。
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.2 接続方式Bluetooth イヤホン形状カナル型 出力Bluetooth Power Class2 通信距離(m)見通し最大約10 使用周波数(GHz)2.4帯 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP 対応コーデック(A2DP)SBC、AAC 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000 マルチポイント非対応 保証期間1年 付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(S,M,L:Mは本体装着済み)各1組 連続再生時間最大約6時間(充電ケース込み/約26時間)、(ANCモード時)約5時間(充電ケース込み/約22時間) 連続待受時間最大約80時間 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 充電時間(時間)約1.5 型式マイク:MEMS型、ヘッドホン:密閉型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約30.5×約20.4×約2.8、充電ケース:約60.5×約30.2×約40.9 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.5、充電ケース:約41.7 ドライバーユニット(Φmm)10(フルレンジ) 仕様A2DPの対応コンテンツ保護:○ SCMS-T、最大登録可能台数:4台
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせずに音楽を楽しめるBluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 デジタル耳せんモードや低遅延モード、外音モードも搭載し、環境に合わせて使用可能。 高音質コーデックAACに対応しており、クリアなサウンドを体感できます。 またやさしく光るパームライト機能もあり、暗いときに便利です。 落ち着いた色合いの6色展開なので、お気に入りのカラーを選べます。
仕様A2DPの対応コンテンツ保護/○:SCMS-T 付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組 型式マイク:MEMS型、ヘッドホン:密閉型 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約32.2 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約21×約24×約30、充電ケース:約23×約59×約45 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.2 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000 充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2~3 連続再生時間最大約5.5時間(充電ケース込み 約22時間) ドライバーユニット(Φmm)10(フルレンジ) 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大約10(障害物なきこと) 使用周波数(GHz)2.4帯 登録範囲最大8台 イヤホン形状カナル型 連続待受時間最大約70時間 対応コーデック(A2DP)SBC、AAC 連続通話時間(時間)最大約4.5(充電ケース込み 約18) マルチポイント(同時待受け)非対応 対応プロファイル(Bluetooth)A2DP、AVRCP、HFP
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NUARL N6 Lite コンパクトなワイヤレスイヤホン NUARL「N6 Lite」シリーズは耳の小さい方でも使いやすいコンパクト設計で、優れたデザイン性と、NUARL独自のチューニングによる迫力のサウンドを実現した完全ワイヤレスイヤホンです。 ・低域再生に優れた”NUARL DRIVER”[N6]Gen2 ・ノイズキャンセリングと集音機能 ・LDACコーデックに対応 ・低遅延通信に対応 ・通話の明瞭化とマルチポイント ・スマートフォンの操作に対応 ・単体で連続再生最大約8時間(ANC OFF時)、充電ケースとの併用で最大約32時間の音楽再生 ・簡単ペアリング ・手のひらサイズの充電ケース ・IPX4相当の耐水性を装備 ・耳に優しい抗菌イヤピースを付属 ※「抗菌」とは当該品およびその部位(素材も含む)の表面における細菌の増殖を抑制することであり、カビ・酵母などの真菌類やウイルスの「殺菌」「除菌」を行うものではありません。
付属品充電ケース、充電用ケーブル、Block Ear+4 抗菌シリコンイヤピース(S/M/L)x 各2、クイックガイド(日本語、英語、中国語) 質量(g)イヤホン:約4.5(片側)、充電ケース:約36.0 寸法(Φmm)ドライバー:6 Gen2グラフェン振動板ダイナミック型フルレンジ 寸法(cm)イヤホン:約縦1.7×横2.6×厚2.3、充電ケース:約縦3.4×横6.2×厚2.7 マイクロホン通話用マイク×2、ANC/外音取込み×1 充電時間約1.5時間 保証期間有(1年) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 連続再生時間約8時間(ANC OFF)、約6時間(ANC ON) 各種認証認証 技術適合(Bluetooth無線通信)、PSE(充電ケース) 防水性IPX4 プロファイルA2DP、HFP、HSP、AVRCP 無線規格Bluetooth Version 5.4 / Class2 再生時間(時間)最大約32(ケース使用時) 対応コーデックLDAC、AAC、SBC
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品は、Bluetooth5.0での接続に対応した、完全ワイヤレスイヤホンです。 連続音楽再生時間 最大8時間の長時間再生に対応しているので、長時間移動が必要な遠方への旅行や出張などに活躍します。 イヤホン本体に曲送り/戻し、音量調整、一時停止、通話開始/終了などの充実した機能を搭載し、利便性にも優れます。 オーディオコーデックAACに対応しており、より高音質で音楽をお楽しみいただけます。 耳にはめ込みやすい形状となっておりフィット感に優れています。 横幅65cm×縦40cmのコンパクトサイズとなっており、手軽に持ち歩きすることができます。
寸法(mm)充電ケース:31×40×65 質量(g)イヤホン:4.5、充電ケース:28 接続方式Bluetooth 対応機種スマートフォン、タブレット 保証期間購入後6か月 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2 連続再生時間最大8時間 バッテリー容量(mAh)380(本体最大3回分充電可) 防水保護等級IPX4 インピーダンス(Ω)16 BluetoothVer.5.0 音圧感度(dB)102 待機時間最大120時間 通信距離(m)~10 ドライバー径(Φmm)6 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC、AAC 連続通話時間(時間)最大8
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「PG-BTE13BC1BK」は、携帯性に優れた充電ケース付きの片耳ワイヤレスイヤホンです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.0搭載でiPhoneに採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめるのも特長です。イヤホンはフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプで重さ4gのコンパクトサイズとなっており、テレワークやオンライン会議などの通話に最適です。イヤホンを約2回フル充電できる充電ケース付きなので、充電しながら持ち歩くことが可能です。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。
仕様●連続待ち受け時間:最大100時間●連続音楽再生時間:最大6.0時間 ブラック 質量(g)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14.5×27×24 充電時間(時間)イヤホン:1.5 連続通話時間(時間)最大6.5
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷

「PG-BTE13BC2WH」は、携帯性に優れた充電ケース付きの片耳ワイヤレスイヤホンです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.0搭載でiPhoneに採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめるのも特長です。イヤホンはフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプで重さ4gのコンパクトサイズとなっており、テレワークやオンライン会議などの通話に最適です。イヤホンを約2回フル充電できる充電ケース付きなので、充電しながら持ち歩くことが可能です。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。
仕様●連続待ち受け時間:最大100時間●連続音楽再生時間:最大6.0時間 ホワイト 質量(g)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14.5×27×24 充電時間(時間)イヤホン:1.5 連続通話時間(時間)最大6.5
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷

「PG-BTE17TW3GY」は、シックな2トーンカラーにメタリック加工が施された高級感のあるデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホン カナルタイプです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載し、iPhoneで採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめます。イヤホン本体はフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプ。防水等級IPX5をクリアし、汗や雨を気にせず使用が可能です。コンパクトな充電ケースはイヤホン本体を約3回フル充電できます。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。
仕様●連続待ち受け時間:最大70時間●連続音楽再生時間:最大6時間 グレー 質量(g)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×27×22 充電時間(時間)イヤホン:1.5 連続通話時間(時間)最大6
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

「PG-BTE17TW5BE」は、シックな2トーンカラーにメタリック加工が施された高級感のあるデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホン カナルタイプです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載し、iPhoneで採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめます。イヤホン本体はフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプ。防水等級IPX5をクリアし、汗や雨を気にせず使用が可能です。コンパクトな充電ケースはイヤホン本体を約3回フル充電できます。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。
仕様●連続待ち受け時間:最大70時間●連続音楽再生時間:最大6時間 ベージュ 質量(g)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×27×22 充電時間(時間)イヤホン:1.5 連続通話時間(時間)最大6
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

「PG-BTE17TW4PK」は、シックな2トーンカラーにメタリック加工が施された高級感のあるデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホン カナルタイプです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載し、iPhoneで採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめます。イヤホン本体はフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプ。防水等級IPX5をクリアし、汗や雨を気にせず使用が可能です。コンパクトな充電ケースはイヤホン本体を約3回フル充電できます。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。
仕様●連続待ち受け時間:最大70時間●連続音楽再生時間:最大6時間 ピンク 質量(g)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×27×22 充電時間(時間)イヤホン:1.5 連続通話時間(時間)最大6
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

「PG-BTE17TW1BK」は、シックな2トーンカラーにメタリック加工が施された高級感のあるデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホン カナルタイプです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載し、iPhoneで採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめます。イヤホン本体はフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプ。防水等級IPX5をクリアし、汗や雨を気にせず使用が可能です。コンパクトな充電ケースはイヤホン本体を約3回フル充電できます。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。
仕様●連続待ち受け時間:最大70時間●連続音楽再生時間:最大6時間 ブラック 質量(g)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×27×22 充電時間(時間)イヤホン:1.5 連続通話時間(時間)最大6
1台
4,298 税込4,728
5日以内出荷

「PG-BTE17TW6NV」は、シックな2トーンカラーにメタリック加工が施された高級感のあるデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホン カナルタイプです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載し、iPhoneで採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめます。イヤホン本体はフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプ。防水等級IPX5をクリアし、汗や雨を気にせず使用が可能です。コンパクトな充電ケースはイヤホン本体を約3回フル充電できます。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。
仕様●連続待ち受け時間:最大70時間●連続音楽再生時間:最大6時間 ネイビー 質量(g)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×27×22 充電時間(時間)イヤホン:1.5 連続通話時間(時間)最大6
1台
4,298 税込4,728
5日以内出荷

左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめるヘッドホン。 ●2つ使いでステレオ再生、1つ使いで運転時の片耳イヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作できる本体ボタン。 (2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで約3回充電可能、イヤホンをピタっと収納できる磁石付き。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。 (※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。) 音楽再生時間は1回の充電で約2.5時間。充電ケースと併用で最大約7.5時間対応。 iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量が表示。 イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
ケーブル長(cm)約30 仕様【マルチポイント】非対応 付属品USB充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個/取扱説明書 ホワイト 質量(g)本体:12、充電ケース:45 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×23×18、充電ケース:93×30×36 充電時間(時間)本体:約1.5、充電ケース:約2 電源供給リチウムポリマー電池 BluetoothBluetooth Ver.4.2 プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP) 待ち受け時間(時間)(最大)約24 通信距離(m)約10以内 イヤホン形状カナル型 オーディオコーデックSBC 再生時間(時間)(最大)約2.5 通話時間(時間)(最大)約2
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷

耳を塞がない、だから気持ちいい。翼のような軽さ、だけど高音質。大型16.2mmのドライバーによるナチュラルなサウンド。ながら聴きに最適なオープンイヤーデザイン。エルゴノミクスに基づいてデザインされた心地良い装着感のラウンドフォルム。独自アルゴリズムによる豊かな低音再生。急な雨やワークアウトの汗にも安心な、IP54レベルの防塵、防滴設計。イヤホン単体で約12時間の連続再生、充電ケースと併せて約45時間の再生が可能。最新のBluetooth Ver.5.4に対応
材質ABS+PC 寸法(mm)89×69×27 質量(g)84 入力端子Type-C 再生周波数帯域(Hz)20-20k 充電時間(時間)約1.5 連続再生時間12時間 バッテリー容量(mAh)600 + 65 2 BluetoothVer. 5.4 再生時間(時間)トータル:45 作動距離(m)接続距離:10
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)