フロロバリアあふれま洗瓶(フロロバリア液垂防止弁付洗浄瓶)サンプラテック(5件のレビュー)当日出荷
本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。
容量(mL)500材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み)トラスコ品番441-0432高さ(mm)2571目盛(mL)20口内径(Φmm)40.5材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE材質(ノズル)HDPE胴径(Φmm)74