3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端はバネクリップです。支柱に取り付けるムッフ付です。 クリップ部は360°回転でき、自在に固定できます。
材質金属製、クリップ式、クリップ部360°回転 全長(mm)130 開口寸法(mm)最大23 適用支柱径(mm)6~20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

材質【本体】亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、【柄部】ステンパイプ(SUS304) 締付範囲(mm)2~28 パイプ外径(Φmm)10
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。柄の長さが短いので、作業スペースの狭い場所や、背面に障害物がある際に大変便利です。
締付範囲(mm)2~28 材質特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄:SUS304パイプ 全長(mm)130 挟み幅約23mm 柄径×長さ(mm)Φ10×65
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷