8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマナカD型クランプ
壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。
材質本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工 付属品スペアキャップ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,720 税込1,892
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、柄・ねじ・ばね/ステンレスSUS304
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー ワンタッチL型クランプ
ワンタッチクランプのフルサイズアイテム!。スライド式で使いやすい!。仮止め、固定、接合に便利です。キャップ(くわえ部)が可動式ですので対象物に多少の勾配があっても、ガッチリとはさむことができます
材質本体:カーボン銅、ハンドル:PVC
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤマナカWクランプ
両端に両開きクランプを備えており、複数使用すると細長いガラス器具も固定できます。NCWタイプは挟み部が回転するため、別々に任意の角度に固定することができます。
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~50 材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製 全長(mm)300 柄径×長さ(mm)Φ10×100
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

ビーカー等をチェーンで固定します。柄が長いので装置の組立てなどに便利です。
使用径(Φmm)100~300 全長(mm)300 棒径(Φmm)13
1個
8,998 税込9,898
欠品中

従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)