容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
材質ほうけい酸ガラス
るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
用途精密ろ過分析、かなり細かい沈殿物(例、BaSO4,Cu2+)の分析操作、とくに微細な沈殿物の予備操作、水銀の逆止弁および閉支弁に。
液体のろ過用
材質硼珪酸ガラス
寸法(mm)Φ7×80(外径×足長)
容量(mL)30
フィルター直径(Φmm)20
容量が30mLでガラス製フィルター付きのアリン形ロートです。
ろ過板直径(Φmm)20
容量(mL)30
材質ほうけい酸ガラス
内径(Φmm)100
足長(mm)80
足外径(Φmm)7
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)30
フィルター直径(Φmm)30
足外径(Φmm)8
外径×高さH(Φmm×mm)35Φ × 125
材質ガラス
全高(mm)125
Fineブランドのるつぼ型ガラスろ過器 です。
容量(mL)30
フィルター直径(Φmm)30
外径×高さH(Φmm×mm)Φ35× 62
材質ガラス
全高(mm)62
足外径(Φmm)28
るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。下部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。
容量(mL)30
材質ほうけい酸ガラス
高さ(mm)78
摺合せ29/17
関連キーワード