ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質HDPE
材質硼珪酸ガラス3.3
熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。
材質TPXR
耐熱温度(℃)180
材質ステンレス(SUS304)
タイプ細口
足径(Φmm)15
足上外径(Φmm)32
足下外径(Φmm)14
容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
材質ほうけい酸ガラス
関連キーワード