商品豆知識
材質(本体)SUS430 No.4仕上
棚SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。
高さ(mm)950
仕様ステンレス戸仕様・一段式
付属品シリンダー錠付
板厚(mm)天板:1.0横板:1.0後板:0.8底板:0.8ステンレス戸:0.8中棚:1.0
材質(ベース)SUS430 No.4仕上 アジャスト付
材質(戸)本体:SUS430 No.4仕上引手:ステンレスプレス製品鍵:シリンダー錠戸車:樹脂成型品
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
関連キーワード