2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。 給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。
容量(L)218 内容積(L)242 トラスコ品番111-3330 質量(kg)53 材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×510×1840(1950) 流量(L/min)【ストレーナー・バルブ】2.8
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

2回路小出しセット付です。 給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。
トラスコ品番111-3332 質量(kg)53 材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 容量(L)218 内容積(L)242 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×510×1840(1950) 流量(L/min)【ストレーナー・バルブ】14
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷