8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
206,000 税込226,600
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニコントロールズステンレス加圧容器
用途液体の圧送用に 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム 使用圧力(MPa)0.49以下
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一台で上部排出での加圧圧送ができます。フタとクランプが軽く取扱いやすいです。
用途加圧ユニット 仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・液送口・圧力計 材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム 表面処理内外面バフ研磨
1個
279,800 税込307,780
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.68MPa。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
仕様フッ素ゴムパッキン付き 最高使用圧力(MPa)0.68 口径(Φmm)108
1個
95,980 税込105,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ユニコントロールズステンレス圧力容器
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。
用途液体の圧送用 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM 厚さ(mm)2
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
用途液体の圧送用 付属品液面計 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM 厚さ(mm)2
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)