低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR
最大使用圧力(MPa)0.49
ポート加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。
仕様フタ着脱ワンタッチレバーロック式
材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム
内径(Φmm)226.4
使用圧力0.49MPa以下
開口寸法(mm)(フタ)81×97楕円
商品はタンクのみです。材料を直接タンクに投入して使用するタイプで、開口部が広く、洗浄時のメンテナンスが容易です。プランジャ(オプション)を使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。
用途液体の圧送用。
材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトン
タイプ直接投入タイプ
使用圧力0.49MPa以下
仕上内外面バフ研磨
開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。
用途液体の圧送用。
仕様ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8
使用圧力0.49MPa以下
加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン
最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
液体を直接加圧タンク内へ投入して加圧圧送するタイプで、中高粘度材料の圧送に適しています。開口部が広く洗浄等のメンテナンスが容易です。プランジャを使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
用途液体の圧送用
厚さ(mm)2
材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
関連キーワード