カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。
付属品Oリング(EDPM)
使用温度範囲(℃)4~45
最高使用圧力(MPa)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ろ過状況が確認できる透明タイプです。
最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM
材質(本体)ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)55
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。
空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。
20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。
同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。
目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。
最大流量(L/min)20~30
標準流量(L/min)8以下
使用温度範囲(℃)2~40
最高使用圧力(MPa)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐薬品性の優れたポリプロピレン製です。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
外径(Φmm)136
接続口径Rc3/4”
最高使用温度(℃)55
最高使用圧力(MPa)0.5
材質本体材質:ポリプロピレン(PP)、Oリング:EPDM
目詰まり状態を外から確認できます。
材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/AS
耐圧(MPa)0.5
最高使用温度(℃)50
適合フィルター250mm
ヘッドと胴が分離している1本製樹脂ハウジング
胴部分を締め込むだけで組み込める。フィルターカートリッジの交換が容易です。
胴部分が透明なため、濾過の状況が確認できます。ろ過装置等への組み込みが容易です。
材質ヘッド部/ABS、胴部/AS
接続口径Rc3/4"
設計圧力(MPa)0.5
仕様エアベント:M10/Oリング付
全高(mm)317(対応フィルター250)/567(対応フィルター500)
面間寸法(mm)112
スチーム用ハウジングです。
材質304SST
設計圧力(MPa)0.5
設計温度(℃)170
適合樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)
材質NBR(Oリング)
使用温度範囲(℃)2~40
最高使用圧力(MPa)0.5
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/PP
耐圧(MPa)0.5
最高使用温度(℃)50
多本数立てのフィルターハウジングです。
複数本のフィルターカートリッジを装填できるため、シングルタイプのフィルターハウジングに比べて大流量を通水することが可能です。
ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。
材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)60
関連キーワード