34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーバーソーブレード モノタロウ 定期注文
パイプも切断可能
用途金属用 材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 刃厚(mm)0.9 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セーバーソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ 動画あり
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 材質バイメタルハイス鋼 被削材金属 刃厚(mm)0.9
1パック(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下 材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)0.9 主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材 切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
1パック(5本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
1セット(2本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下 材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)0.9 切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
1パック(5本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
用途ステンレス・鉄工用 仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型 刃厚(mm)0.9 使用電動機セーバーソー・レシプロソー シャンク形状スタンダード
1袋(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)レシプロソー用 金工刃(5本1組)
有効長(mm)130 全長(mm)150 トラスコ品番733-8953 材質バイメタル 山数14(1インチ当り) 刃厚(mm)0.9 適合工具EZ45A1 アズワン品番65-1997-88
1セット(5本組)
3,500 税込3,850
欠品中

1枚ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途釘の入った木材等の切断
1セット(2本)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スッと食いつきザクザク解体。解体用ブレードに安価な普及タイプ登場。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚0.9mmだから切断スピードが早い 長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断 適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可) 材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56) 1インチ当たり山数10/14(コンビネーション) 角度(°)取り付け:6 刃厚(mm)0.9
1パック(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。 折れにくい・焼きつかない・長寿命のバイメタルブレードです。
用途金属(軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル)の切断に。 セット内容2本入り 材質バイメタル 厚さ(mm)0.9 全長(mm)150 有効刃長(mm)130
1パック(2本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種金属を高速切断。キワ切りできるしなり刃。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。 刃厚(mm)0.9 材質バイメタルハイス鋼 適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇
1セット(5枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構です。
用途パイプ類、鋼材等の切断作業。 刃厚(mm)0.9 使用電動機セーバーソー・レシプロソー 1インチ当たり山数14 シャンク形状スタンダード
1袋(10本)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折れにくく、刃ブレを解消した幅広タイプのセ-バ-ソ-ブレ-ド!。軟鉄、非鉄金属3.0~12mm/ステンレス管、鋼管、チャンネル10~175mm。
用途鉄管、鋼管、ステンレス管の切断に。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼き付きにくいバイメタルセ-バ-ソ-ブレ-ド!軟鉄、非鉄金属3.0~12mm パイプ、チャンネル、釘の入った木材など。
用途軟鉄、非鉄金属、パイプ、チャンネル、釘の入った木材などの切断に! 山数10-14 刃厚(mm)0.9
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木材:65mm、軟鋼板:6mm 材質 全長(mm)235 刃長(mm)200 山数9 刃厚(mm)0.9 アズワン品番64-7940-81
1枚
3,500 税込3,850
翌日出荷

伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。
用途木材荒びき、生木。 全長(mm)235 有効長(mm)183 適合本体PFZ500E 材質炭素工具鋼 刃厚(mm)0.9 切断対象木材
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木材・金属兼用 切断対象木材、金属、プラスチック、タイルなど 適合本体PFZ500E 材質バイメタル 全長(mm)235 有効長(mm)183 切断能力(mm)釘の入った木材10~150/軟鋼・非鉄金属5~180 刃厚(mm)0.9 1インチ当たり山数6~12
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

長寿命バイメタルブレードです。
用途軟鉄非鉄金属の切断。 全長(mm)235 刃厚(mm)0.9 1インチ当たり山数18 切断能力(mm)軟鋼・非鉄金属 1.5~10/銅管 ~Φ150 適合本体PFZ500E 材質バイメタル 有効長(mm)183 切断対象軟鉄非鉄金属
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)レシプロ用金工刃100mm(5本組)
金属板などの薄物切断開口から電線管の切断に
材質バイメタル 全長(mm)100 山数18(1インチ当り) 有効長(mm)75 刃厚(mm)0.9 アズワン品番64-5278-81
1パック
3,500 税込3,850
当日出荷

釘の入った木材や軟鋼・アルミ・塩ビなどの切断に
材質バイメタル 全長(mm)150 山数10(1インチ当り) 有効長(mm)130 刃厚(mm)0.9 アズワン品番64-5278-82
1パック
3,598 税込3,958
当日出荷

薄物鋼材を高速切断。 すくい角を大きくし被削材への食いつきを向上。 薄物鋼材に特化した取付角と湾曲形状でカット数アップ。 コンビネーション刃を採用。 効率よく切断できる不均等ピッチ採用。
用途金属解体用 仕様SGP管パイプ材t6.0mm 適合機種(日立セーバソー)CR18DBL/CR14DBL/CR14DSL/CR18DSL/CR13VBY2/CR13VB/CR13V2/CR13VC 材質バイメタル 刃厚(mm)0.9 1インチ当たり山数14・18 切刃形状湾曲、コンビネーション刃
1セット(10枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
1パック(2枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゼットソーHI レシプロ 岡田金属工業所 動画あり
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
刃先処理ハードインパルス
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

釘入り木材の切断、ステンレス含む金属の切断、塩ビ切断が可能です。
主要切断材料リフォーム用
1セット(5個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種金属を高速切断可能です。 曲げても折れにくいしなり刃、コバルト合金含有で高耐久
用途ステンレス、デッキプレート等の切断、アンカーのキワ切りに 種別金属用 ホワイト/レッド 刃厚(mm)0.9
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和勝の保証俺の木工用
使いまわしの良い全長焼き入れ刃で切れ味抜群!
用途木工用 合板・石膏ボード 塩ビ樹脂・ベニア 切断有効長さ(mm)90 全長(mm)172 刃厚(mm)0.9 1インチ当たり山数9
1パック(3枚)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

マヤ工業セーバーソ
用途2mm以上の厚物切断に! 山数14山 刃厚(mm)0.9 主要切断材料ステンレス・鋳鉄菅・軟鉄・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプ等
1枚ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(5個)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種木材を高速切断可能です。
用途木材の切断 寸法(mm)225×19×0.8 全長(mm)225 シルバー ピッチ(mm)3 刃厚(mm)0.9 入数1 刃渡り(mm)197.5
1本
989 税込1,088
当日出荷

用途2mm以下の薄物切断に! 山数18山 刃厚(mm)0.9 主要切断材料ステンレス・鋳鉄菅・軟鉄・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプ等
1枚ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)