超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは個別溶接された精密超硬研磨刃です。セーバーソーブレードはマルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
用途マルチ建材用ブレード。釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断。家屋改修工事に最適です。
セット内容超硬セーバーソーブレードS1155XHM×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース
材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂
全長(mm)225
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
有効長(mm)195
刃厚(mm)1.25
能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板20
1インチ当たり山数6~8
適合切断材【ブレード】釘・ネジの入った木材、ALC、土壁5~175mm、ステンレス管、塩ビパイプ~175mm
1セット(1セット)
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
用途金属厚物、重作業用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断
セット内容超硬セーバーソーブレードS1155CHC×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース
材質ブレード:超硬チップ+エクストラコーティング、本体:ポリアミド樹脂
全長(mm)225
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
有効長(mm)195
刃厚(mm)1.25
能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板20
1インチ当たり山数8
適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋳鉄管(モルタルライニング無し)~175mm、ステンレス4~12mm
1セット(1セット)
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
関連キーワード