極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。
耐久性が高く重作業者向け。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)14
主要切断材料極厚・ステンレス管材
切断厚(mm)3以上(目安)
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
超解体用!難切断材向き。ステンレス・ハイテン材・ハイテンボルト・鋳鉄管(モルタルライニング管は不可)。従来のバイメタルセーバーソーでは切断が難しかった材料もスムーズに切断が可能です。耐摩耗性と耐欠損性に優れた超硬チップを採用しています。建造物や構造物の解体工事をはじめ、車両や船舶の解体など様々な現場で力を発揮します。
用途建造物や構造物、車両や船舶の解体工事等
適合機種セーバーソー・レシプロソー
幅(mm)25
山数8(1インチあたり)
刃厚(mm)1.3
極厚用湾曲ブレードコンビネーション刃タイプ。ヘビーユーザー向け。
解体作業等、さまざまな厚さ、形状の鋼材を切断するのに活躍。
NO.15〇シリーズに比べ高速切断が可能です。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)10~14(コンビネーション)
主要切断材料極厚・ステンレス管材
切断厚(mm)3以上(目安)
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
関連キーワード