4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RB-300M101214 タジマレシプロソーブレード鋼管・金属用超久300 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
超速切断 超高耐久のバイメタル レシプロソーブレード
用途レシプロソー用ブレード 全長(mm)300 刃厚(mm)1.35 ピッチ(山数/inch)10+12+14 アズワン品番64-8658-59
1個(5枚)
4,598 税込5,058
当日出荷

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された超硬研磨刃です。 最新の超硬テクノロジー採用で超高張力鋼板も切断可能です。 1.35mmの厚みで作業性が向上し、先端のテーパー形状により狭い場所でも使用可能です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途車両解体、自動車事故レスキュー用 材質超硬チップ 刃厚(mm)1.35 1インチ当たり山数8
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された超硬研磨刃です。 最新の超硬テクノロジー採用。 テーパー形状により狭い場所でも使用可能です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途窓枠、窓枠固定金具切断 材質超硬チップ 全長(mm)150 有効長(mm)120 切断能力(mm)ステンレス4~12、窓枠解体用、窓枠サッシ ~100 刃厚(mm)1.35 1インチ当たり山数6 モデルS956DHM
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷

バリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き) モトユキ 動画あり
折れにくく摩耗に強い。釘入り木材から鉄鋼解体まで対応した山数設計。解体作業に特化した厚刃。
用途ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板などの切断に。 適合機種セーバーソー・レシプロソー 幅(mm)19 レッド タイプ超厚物向き 山数9/12(1インチあたり) 有効長(mm)70(切断) 切断能力(mm)4.0~10.0(目安) 刃厚(mm)1.35 切断可能 材質ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板など
1セット(5本)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)