2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断 全長(mm)150 山数3+4 本体寸法(mm)25×150×1.25 有効長(mm)120 切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ) 刃厚(mm)1.2 モデルS681KLHM
1袋(10本)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)
用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断 全長(mm)150 山数3+4 本体寸法(mm)25×150×1.25 有効長(mm)120 切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ) 刃厚(mm)1.2 モデルS681KLHM
1袋
2,498 税込2,748
3日以内出荷