こんなお得な商品も!

セーバーソーブレード
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。
幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。
バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
用途金属厚物、重作業用。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断
材質超硬チップ+エクストラコーティング
刃厚(mm)1.25
1インチ当たり山数8
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。
幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。
バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
用途金属中厚物用。
鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。
通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。
材質超硬チップ
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された精密超硬研磨刃です。
硬質木材や生木用に設計された刃のピッチです。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途硬質木材、生木、パーチクルボードの切断、木の根の切断
材質超硬チップ
刃厚(mm)1.25
1インチ当たり山数8
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された精密超硬研磨刃です。
レンガ、ブロック用に設計された刃の形状です。
超硬刃は長寿命です。
用途レンガ、ブロックの切断
材質超硬チップ
1インチ当たり山数3
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された精密超硬研磨刃です。
木材+金物解体に適したプログレッシブピッチ採用です。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途ボルト、ネジ、釘の入った木材、建築金物の解体切断
材質超硬チップ
刃厚(mm)1.25
1インチ当たり山数5~7
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。個別溶接された精密超硬研磨刃です。硬質木材や生木用に設計された刃のピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途硬質木材、生木、パーチクルボードの切断、木の根の切断
仕様モデル名:S1142KHM
材質超硬チップ
全長(mm)225
有効長(mm)195
刃厚(mm)1.25
主要切断材料硬質木材、生木、パーチクルボード5~175mm
1インチ当たり山数8
RoHS指令(10物質対応)対応
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された精密超硬研磨刃です。
マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチ採用。切り粉の排出が良く高速切断。薄物から厚物まで対応できます。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途マルチ建材用
釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断、家屋改修工事に最適です。
材質超硬チップ
刃厚(mm)1.25
1インチ当たり山数6~8
こんなお得な商品も!

セーバーソーブレード 高品質 木工用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途木材荒びき、薪等の切断
材質炭素工具鋼
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された精密超硬研磨刃です。
石膏ボード用に設計された刃の形状です。
超硬刃は長寿命です。
用途各種石膏ボード、レンガの切断
材質超硬チップ
全長(mm)150
有効長(mm)130
切断能力(mm)ドライウォール、各種石膏ボード、レンガ5~50
刃厚(mm)1.25
1インチ当たり山数6
モデルS641HM
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
超硬セーバーソーブレード30本と、コードレスセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは個別溶接された精密超硬研磨刃です。セーバーソーブレードはマルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、コード式1100W相当のハイパワー、解体などの高負荷作業に対応しています。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。
用途マルチ建材用ブレード。釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断。家屋改修工事に最適です。
セット内容超硬セーバーソーブレードS1155XHM×30本(10本入り×3シート)、18Vコードレスセーバーソー(GSA18V-28H)、キャリングケース(L-BOXX238N)、18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)
材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂
全長(mm)225
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
有効長(mm)195
刃厚(mm)1.25
能力(mm)本体:木材230、パイプ150、軟鋼板20
1インチ当たり山数6~8
適合切断材【ブレード】釘・ネジの入った木材、ALC、土壁5~175mm、ステンレス管、塩ビパイプ~175mm
充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)
1セット(1セット)
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは個別溶接された精密超硬研磨刃です。セーバーソーブレードはマルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
用途マルチ建材用ブレード。釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断。家屋改修工事に最適です。
セット内容超硬セーバーソーブレードS1155XHM×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース
材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂
全長(mm)225
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
有効長(mm)195
刃厚(mm)1.25
能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板20
1インチ当たり山数6~8
適合切断材【ブレード】釘・ネジの入った木材、ALC、土壁5~175mm、ステンレス管、塩ビパイプ~175mm
1セット(1セット)
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
超硬セーバーソーブレード30本と、コードレスセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、コード式1100W相当のハイパワー、解体などの高負荷作業に対応しています。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。
用途金属厚物、重作業用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断
セット内容超硬セーバーソーブレードS1155CHC×30本(10本入り×3シート)、18Vコードレスセーバーソー(GSA18V-28H)、キャリングケース(L-BOXX238N)、18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)
材質ブレード:超硬チップ+エクストラコーティング、本体:ポリアミド樹脂
全長(mm)225
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
有効長(mm)195
刃厚(mm)1.25
能力(mm)本体:木材230、パイプ150、軟鋼板20
1インチ当たり山数8
適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋳鉄管(モルタルライニング無し)~175mm、ステンレス4~12mm
充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)
1セット(1セット)
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
超硬セーバーソーブレード30本と、ハイパワー1200Wセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、ハイパワー1200Wです。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。ベースプレートの位置を3段階に調整可能です。収納フックは、はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
用途金属厚物、重作業用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断
セット内容超硬セーバーソーブレードS1155CHC×30本(10本入り×3シート)、100Vセーバーソー(GSA1200PE)、本体キャリングケース
材質ブレード:超硬チップ+エクストラコーティング、本体:ポリアミド樹脂
全長(mm)225
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
有効長(mm)195
刃厚(mm)1.25
能力(mm)本体:木材220、パイプ175、軟鋼板20
1インチ当たり山数8
適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋳鉄管(モルタルライニング無し)~175mm、ステンレス4~12mm
1セット(1セット)
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
ダクト切断に最適です。薄物材料に最適な32山の極細ピッチ(0.8mm)です。全長85mmで引き回し切断が可能です。鋭利な先端部をダクトに突き刺すことで、工具不要で固定ダクトの引き回し切断が可能です。1.25mm厚刃で耐久性抜群、正確な切断もサポートします。
用途金属薄物の切断。ダクト引き回し切断。
材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)
全長(mm)85
質量(g)30
有効長(mm)65
刃厚(mm)1.25
主要切断材料軟鋼、非鉄金属0.5~1.0mm
1インチ当たり山数32
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルS325GF
1シート(5本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途釘の入った木材等の切断
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
コンクリートライニング鋳鉄管を切断できるセーバーソーブレードです。
用途コンクリートライニング鋳鉄管、レンガ、グラスファイバーの切断
材質ダイヤモンド砥粒刃 砥粒50#
全長(mm)250
有効長(mm)230
切断能力(mm)コンクリートライニング鋳鉄管、パイプ、レンガ、グラスファイバー~200
刃厚(mm)1.25
1インチ当たり山数#50
モデルS1750RD
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途特殊材料の切断
S1225VFブレードのお得な25枚入りセットです。伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。折れにくい、焼きつかない、長寿命のバイメタルブレード。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネルの切断。
材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)
全長(mm)300
質量(g)48
有効長(mm)280
刃厚(mm)1.25
主要切断材料軟鋼、非鉄金属2~10mm、ステンレス管、チャンネル10~250mm
1インチ当たり山数10~14
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルS1225VF
1シート(25本)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
関連キーワード