重力式汎用小形スプレーガンです。
永年ご愛顧頂いているベーシックモデルです。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装
液体塗布
質量(g)450
吹付空気圧力(MPa)0.29
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
適合塗料容器PC-4S、PC-5、PCG-6P-2、PC-51、PC-61、PC-150S-2LF、PC-400S-2LF、PC-250S-2LF
取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑面が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。さらに微細な調整を可能にするため、塗料調節ツマミの形状と大きさを変更しました。
●Atom専用高微粒化多孔空気キャップが、HVLP(ハイボリュームロープレッシャー)ガンではできない低い入力圧での高微粒化を実現します。
●メタリックの並びがよく、ボカシ塗装が効率的におこなえるだけでなく、ボカシ際の黒ずみやザラツキなどのトラブルを抑えるので、作業効率が飛躍的に向上します。
●扱いやすいアルミ合金製の調節ネジは、全閉時に刻印が真上になるよう設計され、作業時のストレスを軽減します。
●ガン接液部(塗料回路)はステンレス製。水性、溶剤系の塗料を選ばず使用できます。
質量(g)370(スプレーガン)
空気使用量(L/min)220
塗料噴出量(mL/min)110
吹付空気圧力(MPa)0.2
吹付距離(mm)200
塗料供給方式吸上式
パタン開き(mm)180
取付ネジ径G1/4(塗料ニップル)
重力式汎用小形スプレーガンです。
若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装
液体塗布
質量(g)420
吹付空気圧力(MPa)0.29
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更。塗装する際、さらに安定した空気量を確保できます。
●ベースコートでは、キメの細かいメタリック粒子が新車のシルキーな肌を再現。
●クリヤコートでは、ムラの無い微粒子で、柚肌からラウンド形状まで、楽にキレイに作れます。
●流行のカラークリヤコートでは、ムラの出にくい安定した微粒子で楽に均一に、重ね塗りが出来ます。
●ガン接液部(塗料回路)はステンレス製。水性、溶剤系の塗料を選ばず使用できます。
質量(g)390
空気使用量(L/min)245
パターン形状チューリップ
吹付空気圧力(MPa)0.2
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。
トラスコ品番382-8658
最高使用圧力(MPa)0.7
空気使用量(L/min)410
パターン開き(mm)270
塗料噴出量(mL/min)110
吹付空気圧力(MPa)0.29
ノズル口径(Φmm)1.8
所要圧縮機(kw)5.5
塗料供給方式吸上式
エアー取付口G1/4
カップ取付口G3/8
1丁
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。
従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。
重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。
キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。
また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。
容易なメンテナンスが可能。
空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。
パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。
自動車やライン塗装の補修やタッチアップ、金属、木工・家具の上塗りに最適。
汎用スプレーに比べ、高塗着効率と塗料ミストの飛散低減を実現。
塗料使用料は、20~30節約が可能。(メーカー比)
用途自動車、ライン塗装、金属、木工・家具
質量(g)365
空気使用量(L/min)270
パターン開き(mm)280
塗料噴出量(mL/min)110
吹付空気圧力(MPa)0.11
ノズル口径(Φmm)1.3
吹付距離(mm)250
塗料供給方式重力
適合空気キャップ形式WIDER4L-J2
ノズル形状Vスリット
ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
1丁
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
関連キーワード