軽量・コンパクトなボディー設計です。
フラット&ワイドパターンです。
用途自動車補修用。
空気使用量(L/min)70
仕様重力式
材質(本体)アルミダイカスト
塗料噴出量(mL/min)85
所要圧縮機(kw)0.4
霧化能力高微粒
取付口(カップ・エア)G1/4
材質(接続部)ステンレス
PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。
ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。
旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。
全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
種別通常カップ付
質量(g)(ガン)250、(カップ)135
カップ容量(mL)150
吹付距離(mm)150
塗料供給方式重力式
材質(カップ部)SUS
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]
取付ネジ径(塗料)G1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。
ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。
旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。
全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
質量(g)(ガン)250
吹付距離(mm)150
塗料供給方式重力式
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]
取付ネジ径(塗料)G1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。
ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。
旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。
全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
種別フリーアングルカップ付
質量(g)(ガン)250、(カップ)150
カップ容量(mL)150
吹付距離(mm)150
塗料供給方式重力式
材質(カップ部)SUS
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]
取付ネジ径(塗料)G1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
人と環境に優しいHVLP低圧ミニスプレーガンです。
SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。
水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。
手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。
SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
用途自動車補修塗装作業などに。
付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)
質量(g)293
供給方式センターカップ:重力式
空気使用量(L/min)120
使用空気圧力(MPa)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
霧化方式HVLP(低圧)
関連キーワード