奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル
ノズル内径(Φmm)3
取付ねじサイズG1/8
材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ)
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル外径(Φmm)6
適合流体空気
細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。
取付ねじG1/8おねじ
材質(本体)鉄他
最高使用圧力(MPa)0.7
パイプ外径(Φmm)6
パイプ内径(Φmm)3.5
高効率エアダスターノズル3倍増風タイプです。エアダスター用の交換ノズルです。消費空気量の約3倍の空気吐出量を実現した高機能新開発ノズル採用で効率よくごみを除去します。ノズルの側面の4つの穴から空気を引き込み増風します。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
最高使用圧力(MPa)0.7
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。
細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル
取付ねじG1/8おねじ
最高使用圧力(MPa)0.7
流量調整付のノズルです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル長(mm)500
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
ダスター作業で直角に吹き付けが出来ます。ノズル方向に対し90度に吹出し口が付いているので、奥まったところに最適です。
吐出口の出っ張りが小さく奥に出し入れしやすいです。
用途エアーダスター用ノズル。
取付ねじG1/8おねじ
全長(mm)500
材質(本体)真ちゅう
最高使用圧力(MPa)0.7
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。楽な姿勢で遠くを清掃できます。ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
用途エアーダスター用ノズル。
ノズル内径(Φmm)3.5
取付ねじG1/8おねじ
仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き
材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャスト
タイプ回転式
最高使用圧力(MPa)0.7
作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。
ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
用途エアーダスター用ノズル。
ノズル内径(Φmm)3.5
取付ねじG1/8おねじ
仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き
材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャスト
タイプ回転式
最高使用圧力(MPa)0.7
工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。ブロ-を帯状に吐出し、乾燥に最適です。
用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)
仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。狭い奥まった箇所にブロ-が可能です。
用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)
仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。入力風量を3から4倍にパワーアップ。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)
仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。風量の調節が可能です。
用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)
仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。奥まった箇所のブロ-に最適。
用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)
仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。ボ-ル等のエア-充填が可能です。
用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)
仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。曲がった狭い箇所のブロ-に最適。300から500ミリの長さ調整が可能です。
用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)
仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ
タイプフレキシブルタイプ:曲がった箇所向け
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。ブロ-相手、周辺機器にキズを付けにくいラバーボディ。
用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)
仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。細く狭い個所、電子機器のブロ-に最適。
用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)
仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
エアー流量の調整ができるノズルです。
ノズル長(mm)約58
ノズル口径(Φmm)約2
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)真鍮
全長(mm)-
質量(g)約35
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
ボールなどにエアー充填ができるノズルです。
ノズル長(mm)約75
ノズル口径(Φmm)約0.6
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)真鍮・ステンレス
全長(mm)-
質量(g)約25
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
帯状にエアーを噴出するため乾燥作業等に最適なノズルです。
ノズル長(mm)約60
ノズル口径(Φmm)約1×28
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)樹脂・真鍮
全長(mm)-
質量(g)約20
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥879
税込¥967
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
ゴムボートや浮き輪などにエアー充填ができるノズルです。
ノズル長(mm)約70
ノズル口径(Φmm)約2
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)真鍮
全長(mm)-
質量(g)約30
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
プラグ一体型の標準ノズルです。
ノズル長(mm)約47
ノズル口径(Φmm)約2
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)真鍮
全長(mm)-
質量(g)約20
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥838
税込¥922
9日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。
ノズル長(mm)約115
ノズル口径(Φmm)約0.8×16穴
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)ABS樹脂
全長(mm)-
質量(g)約40
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。固定用取付穴付き。
ノズル長(mm)約115
ノズル口径(Φmm)約0.8×16穴
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)ABS樹脂
全長(mm)-
質量(g)約40
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
狭い場所、高所のブローに最適なロングノズルです。
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)真鍮
全長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
樹脂製の軽量で程良い長さのロングノズルです。
ノズル長(mm)約115
ノズル口径(Φmm)約2
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)樹脂・真鍮
全長(mm)-
質量(g)約15
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥879
税込¥967
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
風量を増風させブローができる樹脂製のノズルです。
ノズル長(mm)約75
ノズル口径(Φmm)約8
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)樹脂・真鍮
全長(mm)-
質量(g)約20
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥839
税込¥923
9日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
用途に合わせてノズルを自在に曲げる事ができるノズルです。
ノズル口径(Φmm)約3
接続口20型プラグ
全長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。狭く奥まったところのダスター作業に適しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質鉄
最高使用圧力(MPa)0.7
取付ねじG1/8
ノズル外径(Φmm)6.0
ノズル内径(Φmm)3.5
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
ノズル径1.5mmの極細ノズル、細かく狭い個所の作業に適しています。
ノズル長(mm)約160
ノズル口径(Φmm)約1.1
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)真鍮・ステンレス
全長(mm)-
質量(g)約40
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
風量を標準ノズルの約3倍にまで増風させ強力にブローができます。
ノズル長(mm)約105
ノズル口径(Φmm)約16
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)アルミ
全長(mm)-
質量(g)約70
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ノズルの曲がっている方向を任意の位置で固定できます。エアダスター用の交換ノズルです。角度付きノズルで奥まで清掃できます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
ノズル口径(Φmm)3
取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
今まで手の届きにくかった所への作業にも便利なロングノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。
ロングストレートノズルで狭い所や、手の届かない所も狙い通りです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8)
材質真鍮
寸法(mm)300
質量(g)50
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
今まで手の届きにくかった所への作業にも便利なロングノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。
全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業ができます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8)
材質真鍮
寸法(mm)500
質量(g)70
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ノズルの長さを約670mm~約1250mmの間で調整できるロングノズルです。
お手持ちのエアダスターガン(ノズルネジサイズG1/8)等に接続して御使用して頂けます。
手の届かなかった高所のブローに最適。
ノズル長(mm)-
ノズル口径(Φmm)約3.7
接続口G1/8オネジ
材質(本体)ABS樹脂、(ノズル)アルミ・ABS樹脂・真鍮
全長(mm)約705~1275
質量(g)約145
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。ノズル長さ1300mmなので、高いところや奥まった場所でも無理な姿勢をとることなく、作業ができます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質鉄
全長(mm)1300
最高使用圧力(MPa)0.7
取付ねじG1/8
ノズル外径(Φmm)6.0
ノズル内径(Φmm)3.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
風量を標準ノズルの約2倍にまで増風させ強力にブローができます。
又ノズル自体に風量調整機能が付いているため必要量を調整、固定して使用する事が可能です。
ノズル長(mm)約85
ノズル口径(Φmm)約15
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)アルミ・真鍮
全長(mm)-
質量(g)約40
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
風量を標準ノズルの約3倍にまで増風させ強力にブローができます。
又ノズル自体に風量調整機能が付いているため必要量を調整、
固定して使用する事が可能です。
ノズル長(mm)約115
ノズル口径(Φmm)約16
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)アルミ・真鍮
全長(mm)-
質量(g)約80
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。軽量アルミ増風ノズル採用で、パワフルに吹き飛ばします。
携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
増風タイプのノズル自体に流量調整機能が付いている為、エアダスターガンに装着した場合レバーの加減無で必要な風量を出す事が出来ます。
ねじサイズG1/8
最高使用圧力(MPa)0.7
機能流量調整機能
材質(ノズル)アルミ、真鍮
適合流体空気
関連キーワード