59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスターガン用フレキシブルノズル モノタロウ 動画あり
奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル ノズル内径(Φmm)3 取付ねじサイズG1/8 材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ) 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル外径(Φmm)6 適合流体空気
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。 取付ねじG1/8おねじ 材質(本体)鉄他 最高使用圧力(MPa)0.7 パイプ外径(Φmm)6 パイプ内径(Φmm)3.5
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。楽な姿勢で遠くを清掃できます。ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
用途エアーダスター用ノズル。 ノズル内径(Φmm)3.5 取付ねじG1/8おねじ 仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き 材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャスト タイプ回転式 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダスター作業で直角に吹き付けが出来ます。ノズル方向に対し90度に吹出し口が付いているので、奥まったところに最適です。 吐出口の出っ張りが小さく奥に出し入れしやすいです。
用途エアーダスター用ノズル。 取付ねじG1/8おねじ 全長(mm)500 材質(本体)真ちゅう 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。 細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。 伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル 取付ねじG1/8おねじ 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。 ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
用途エアーダスター用ノズル。 ノズル内径(Φmm)3.5 取付ねじG1/8おねじ 仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き 材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャスト タイプ回転式 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売の専用ノズルを使って工具を使わずノズル交換ができるエアダスタ―です。 従来のダスターガンと違い、ノズル交換に工具を使わないため手間がかかりません。 ノズル接続口はツータッチソケットを採用、ノズルが外れにくく確実に接続できます。 エアダスタ―本体は手のひらに収まるミニタイプを使用し、樹脂製のため軽量です。 携帯に便利なカラビナ付。
材質(本体)樹脂 全長(mm)105 質量(g)100 最高使用圧力(MPa)0.7 接続口20型プラグ用ソケット(ノズル接続口)、20型プラグ(エアー接続口)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。ブロ-を帯状に吐出し、乾燥に最適です。
用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル) 仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
679 税込747
当日出荷

連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。 間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
ノズル口径(Φmm)2.5 ノズル長(mm)54.5 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-9241 材質本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304) 質量(g)39 最高使用圧力0.7MPa
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。入力風量を3から4倍にパワーアップ。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル) 仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

高効率エアダスターノズル3倍増風タイプです。エアダスター用の交換ノズルです。消費空気量の約3倍の空気吐出量を実現した高機能新開発ノズル採用で効率よくごみを除去します。ノズルの側面の4つの穴から空気を引き込み増風します。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 最高使用圧力(MPa)0.7 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
1個
989 税込1,088
当日出荷

ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。狭く奥まったところのダスター作業に適しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質 最高使用圧力(MPa)0.7 取付ねじG1/8 ノズル外径(Φmm)6.0 ノズル内径(Φmm)3.5
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルが針のように細いので狭い場所に便利です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル長(mm)120 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ノズルの曲がっている方向を任意の位置で固定できます。エアダスター用の交換ノズルです。角度付きノズルで奥まで清掃できます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 ノズル口径(Φmm)3 取付ねじG1/8(PF1/8おねじ) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今まで手の届きにくかった所への作業にも便利なロングノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業ができます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8) 材質真鍮 寸法(mm)500 質量(g)70 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。 先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。
ノズル口径(Φmm)2.3 ノズル取付部G1/8 最高使用圧力0.7MPa パイプ径(Φmm)5
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルの長さを約670mm~約1250mmの間で調整できるロングノズルです。 お手持ちのエアダスターガン(ノズルネジサイズG1/8)等に接続して御使用して頂けます。 手の届かなかった高所のブローに最適。
ノズル長(mm)- ノズル口径(Φmm)約3.7 接続口G1/8オネジ 材質(本体)ABS樹脂、(ノズル)アルミ・ABS樹脂・真鍮 全長(mm)約705~1275 質量(g)約145 軸長(mm)- 最高使用圧力(MPa)0.7
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

200mmロングノズル+先曲がりなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル口径(Φmm)1.9 ノズル長(mm)200 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。奥まった箇所のブロ-に最適。
用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル) 仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。曲がった狭い箇所のブロ-に最適。300から500ミリの長さ調整が可能です。
用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル) 仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ タイプフレキシブルタイプ:曲がった箇所向け 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。ブロ-相手、周辺機器にキズを付けにくいラバーボディ。
用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル) 仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
699 税込769
翌々日出荷

工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。狭い奥まった箇所にブロ-が可能です。
用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル) 仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
649 税込714
翌々日出荷

長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなど ノズル長(mm)650~1550 ノズル口径(Φmm)3 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番356-8717 全長(mm)750~1640 質量(g)460 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。風量の調節が可能です。
用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル) 仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
789 税込868
翌々日出荷

工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。ボ-ル等のエア-充填が可能です。
用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル) 仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため乾燥作業等に最適なノズルです。
ノズル長(mm)約60 ノズル口径(Φmm)約1×28 接続口20型プラグ 材質(ノズル本体)樹脂・真鍮 全長(mm)- 質量(g)約20 軸長(mm)- 最高使用圧力(MPa)0.7
1本
879 税込967
当日出荷

カップリング式エアダスター対応のノズルです。 樹脂製の軽量で程良い長さのロングノズルです。
ノズル長(mm)約115 ノズル口径(Φmm)約2 接続口20型プラグ 材質(ノズル本体)樹脂・真鍮 全長(mm)- 質量(g)約15 軸長(mm)- 最高使用圧力(MPa)0.7
1本
879 税込967
当日出荷

工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。細く狭い個所、電子機器のブロ-に最適。
用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル) 仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ノズル径1.5mmの極細ノズル、細かく狭い個所の作業に適しています。
ノズル長(mm)約160 ノズル口径(Φmm)約1.1 接続口20型プラグ 材質(ノズル本体)真鍮・ステンレス 全長(mm)- 質量(g)約40 軸長(mm)- 最高使用圧力(MPa)0.7
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

カップリング式エアダスター対応のノズルです。 エアー流量の調整ができるノズルです。
ノズル長(mm)約58 ノズル口径(Φmm)約2 接続口20型プラグ 材質(ノズル本体)真鍮 全長(mm)- 質量(g)約35 軸長(mm)- 最高使用圧力(MPa)0.7
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

カップリング式エアダスター対応のノズルです。 狭い場所、高所のブローに最適なロングノズルです。
接続口20型プラグ 材質(ノズル本体)真鍮 全長(mm)- 最高使用圧力(MPa)0.7
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カップリング式エアダスター対応のノズルです。 風量を増風させブローができる樹脂製のノズルです。
ノズル長(mm)約75 ノズル口径(Φmm)約8 接続口20型プラグ 材質(ノズル本体)樹脂・真鍮 全長(mm)- 質量(g)約20 軸長(mm)- 最高使用圧力(MPa)0.7
1本
839 税込923
当日出荷

カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。固定用取付穴付き。
ノズル長(mm)約115 ノズル口径(Φmm)約0.8×16穴 接続口20型プラグ 材質(ノズル本体)ABS樹脂 全長(mm)- 質量(g)約40 軸長(mm)- 最高使用圧力(MPa)0.7
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

カップリング式エアダスター対応のノズルです。 ボールなどにエアー充填ができるノズルです。
ノズル長(mm)約75 ノズル口径(Φmm)約0.6 接続口20型プラグ 材質(ノズル本体)真鍮・ステンレス 全長(mm)- 質量(g)約25 軸長(mm)- 最高使用圧力(MPa)0.7
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

増風タイプのノズル自体に流量調整機能が付いている為、エアダスターガンに装着した場合レバーの加減無で必要な風量を出す事が出来ます。
ねじサイズG1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 機能流量調整機能 材質(ノズル)アルミ、真鍮 適合流体空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため広範囲にブローができ、乾燥作業等に最適なノズルです。
ノズル長(mm)約115 ノズル口径(Φmm)約0.8×16穴 接続口20型プラグ 材質(ノズル本体)ABS樹脂 全長(mm)- 質量(g)約40 軸長(mm)- 最高使用圧力(MPa)0.7
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。流量調整機能付です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル口径(Φmm)2.3 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今まで手の届きにくかった所への作業にも便利なロングノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 ロングストレートノズルで狭い所や、手の届かない所も狙い通りです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8) 材質真鍮 寸法(mm)300 質量(g)50 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。ノズル長さ1300mmなので、高いところや奥まった場所でも無理な姿勢をとることなく、作業ができます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質 全長(mm)1300 最高使用圧力(MPa)0.7 取付ねじG1/8 ノズル外径(Φmm)6.0 ノズル内径(Φmm)3.5
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

流量調整付のノズルです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル長(mm)500 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
翌々日出荷