5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8” エスコ品番EA123AC-37 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) 全長(mm)121 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 騒音値(dB)75(0.4MPa時) ノズル広範囲型ノズル 設定圧力範囲(MPa)0~1 適合流体空気 エア量(L/min)353(0.4MPa時)
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8” エスコ品番EA123AC-36 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) 全長(mm)93 質量(g)70 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 騒音値(dB)77(0.4MPa時) ノズル5穴、標準ノズル 設定圧力範囲(MPa)0~1 適合流体空気 エア量(L/min)100(0.4MPa時)
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。 ノズルは、カット面杉で広角に噴射する、専用ノズル[K-CPD-βN]です。
空気使用量(L/min)355(0.4MPa時) トラスコ品番411-0285 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS 質量(g)95 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60 騒音値(dB)73(0.4MPa時) 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。 ノズルは一点に的を絞り噴射する、専用ノズル[K-CPD-γN]です。
空気使用量(L/min)335(0.4MPa時) トラスコ品番411-0293 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) 全長(mm)118 質量(g)92 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60 騒音値(dB)78(0.4MPa時) 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。 ノズルは、広範囲に柔らかくブローする、専用ノズル[K-CPD-αN]です。
空気使用量(L/min)353(0.4MPa時) 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) 質量(g)105 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60 騒音値(dB)75(0.4MPa時) 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷