グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”
エスコ品番EA123AC-36
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
全長(mm)93
質量(g)70
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
騒音値(dB)77(0.4MPa時)
ノズル5穴、標準ノズル
設定圧力範囲(MPa)0~1
適合流体空気
エア量(L/min)100(0.4MPa時)
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”
エスコ品番EA123AC-37
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
全長(mm)121
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
騒音値(dB)75(0.4MPa時)
ノズル広範囲型ノズル
設定圧力範囲(MPa)0~1
適合流体空気
エア量(L/min)353(0.4MPa時)
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。
ノズルは、カット面杉で広角に噴射する、専用ノズル[K-CPD-βN]です。
空気使用量(L/min)355(0.4MPa時)
トラスコ品番411-0285
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS
質量(g)95
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60
騒音値(dB)73(0.4MPa時)
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。
ノズルは一点に的を絞り噴射する、専用ノズル[K-CPD-γN]です。
空気使用量(L/min)335(0.4MPa時)
トラスコ品番411-0293
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
全長(mm)118
質量(g)92
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60
騒音値(dB)78(0.4MPa時)
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。
ノズルは、広範囲に柔らかくブローする、専用ノズル[K-CPD-αN]です。
空気使用量(L/min)353(0.4MPa時)
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
質量(g)105
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60
騒音値(dB)75(0.4MPa時)
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
グリップにスライド機構を設けることにより、1.エアーのオン・オフ、2.エアーの流量調節、3.引金、ボタン等の
エアー取付口プラグ(20型)
ノズル取付口G1/8
ノズル長(mm)24
空気使用量(L/min)202(0.4MPa時)
トラスコ品番178-5683
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS
全長(mm)104
質量(g)72
最高使用圧力(MPa)1
騒音値(dB)75(0.4MPa時)
設定圧力範囲(MPa)0~1.0
適合流体圧縮空気
1丁
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
関連キーワード