こんなお得な商品も!

エアーダスター パワフルノズル
モノタロウ
¥869
税込¥956
ノズル長(mm)75
吐出口径(Φmm)16
ねじ径G1/8(PF1/8)
材質アルミ
質量(g)64
最高圧力(MPa)1.0
ノズル外径(Φmm)22~27
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途に合わせて取り替えが自由にできます。
流量調節ノズルです。
用途一般ダスト作業にご使用ください
ノズル口径(Φmm)2
ノズル長(mm)24
トラスコ品番805-0596
材質真鍮、ゴム
質量(g)12
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
ノズル取付口G1/8
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
汎用性の高いスタンダードタイプですので、一般的ダスト作業で広くご使用いただけます。
用途一般ダスト作業
取付口(エア)G1/4
仕様ボタンプッシュ式
材質(本体)真鍮、鉄、ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)NBR
用途一般ダスト作業
最高使用圧力(MPa)1.0
ノズル取付部G1/8
コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。
用途エアーブロー用としてご使用下さい。樹脂タイプは流体の使用も可能です。
ノズル口径(Φmm)2.0
接続ねじG1/4
最高使用圧力(MPa)1.0
仕様樹脂タイプ
トラスコ品番228-0809
質量(g)36
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。
用途エアーブロー用として。
ノズル長(mm)22.5
ノズル口径(Φmm)2.0
接続ねじG1/4
仕様金属タイプ
トラスコ品番228-0795
全長(mm)117
質量(g)87
最高使用圧力(MPa)1.0
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。
ノズルは、カット面杉で広角に噴射する、専用ノズル[K-CPD-βN]です。
空気使用量(L/min)355(0.4MPa時)
トラスコ品番411-0285
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS
質量(g)95
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60
騒音値(dB)73(0.4MPa時)
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。
ノズルは一点に的を絞り噴射する、専用ノズル[K-CPD-γN]です。
空気使用量(L/min)335(0.4MPa時)
トラスコ品番411-0293
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
全長(mm)118
質量(g)92
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60
騒音値(dB)78(0.4MPa時)
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。
ノズルは、広範囲に柔らかくブローする、専用ノズル[K-CPD-αN]です。
空気使用量(L/min)353(0.4MPa時)
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
質量(g)105
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60
騒音値(dB)75(0.4MPa時)
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
グリップにスライド機構を設けることにより、1.エアーのオン・オフ、2.エアーの流量調節、3.引金、ボタン等の
エアー取付口プラグ(20型)
ノズル取付口G1/8
ノズル長(mm)24
空気使用量(L/min)202(0.4MPa時)
トラスコ品番178-5683
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS
全長(mm)104
質量(g)72
最高使用圧力(MPa)1
騒音値(dB)75(0.4MPa時)
設定圧力範囲(MPa)0~1.0
適合流体圧縮空気
1丁
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
関連キーワード