用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。
硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など
ノズル長(mm)110
ノズル口径(Φmm)3
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1
毛丈(mm)25
使用流体圧縮空気
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
エアー取付口G1/4
トラスコ品番365-4664
全長(mm)124.5
質量(g)200
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
エアー取付口1/4プラグ
トラスコ品番365-4711
全長(mm)124.5
質量(g)200
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
吹出し方向を自在に変えられる。
ねじ径G1/8(PF1/8)
寸法(mm)300
最高使用圧力(MPa)1
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付きです。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)200
ノズル口径(Φmm)2
取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ
トラスコ品番299-9943
全長(mm)285
質量(g)222
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアダスター ミニ 流量調整付き
モノタロウ
¥679
税込¥747
手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)3.5
エアー取付口1/4プラグ
トラスコ品番363-3357
材質本体:アルミ ノズル:アルミマグネシウム プラグ:鉄
全長(mm)90
質量(g)49
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
カプラータイプ常圧用
ノズル取付部G1/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
エアーダスター用の強力タイプノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。空気吐出量が倍増する強力ノズルです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8)
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
スパナサイズ(mm)14
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
エアだけでは困難な付着物のブローに最適です。ブロー+ブラッシングで効率よく掃除できます。エアーブローにブラッシングでスッキリ掃除。ブラシを洗って常にキレイに。
用途切粉、ホコリ除去に。用途に応じ多種多様。
長さ(mm)毛:25
全長(mm)197
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
ノズル取付部G1/4
エアー取付口20型プラグ
ヘッド寸法(mm)最大外径:28
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
エアー取付口1/4プラグ
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ジョプラ用の嵐ノズルです。製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落としに最適です。嵐ノズルがエアーを叩きつけ、高衝突圧でエアーを出します。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。
材質アルミニウム
回転数(min-1[r.p.m])ノズル:600
最高使用圧力(MPa)1
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
細くて狭い所のダスト作業に最適なストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。ストレートノズルで狙い通りに吹き付けできます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質真鍮
寸法(mm)120
質量(g)30
最高使用圧力(MPa)1
取付ねじG1/8(PF1/8)
適合流体空気
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
エアー取付口G1/4
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
空気流量調節ができるノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。先端で空気の流量調節が可能です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)
寸法(mm)24
使用温度範囲(℃)-200~260
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
高所、遠所のダスト作業に、丈夫な太型ストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。丈夫な太パイプのストレートノズルです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8)
材質真鍮
質量(g)65
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
太さ(mm)100
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ノズル先端の吐出口が3つある為、通常のノズルと比べ吐出量が高いです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)1.4×3
ノズル長(mm)22
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
手の届かない所、狭い場所で効率よく作業ができる伸縮タイプのノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。
230~380mmまで必要な長さに調節できる伸縮式で収納に便利です。手の届かない所や、狭い場所に便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8)
材質真鍮
寸法(mm)230~380(伸縮式)
質量(g)95
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”
エスコ品番EA123AC-37
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
全長(mm)121
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
騒音値(dB)75(0.4MPa時)
ノズル広範囲型ノズル
設定圧力範囲(MPa)0~1
適合流体空気
エア量(L/min)353(0.4MPa時)
1個
¥4,600
税込¥5,060
当日出荷
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”
エスコ品番EA123AC-36
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
全長(mm)93
質量(g)70
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
騒音値(dB)77(0.4MPa時)
ノズル5穴、標準ノズル
設定圧力範囲(MPa)0~1
適合流体空気
エア量(L/min)100(0.4MPa時)
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。
機種により約2~20倍の風量をブローできます。
広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り
吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙
搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体
水切り:各種棒形状(内径を通過)
吸着:ロボットハンド
吸引+ブロー:薬液噴霧
トラスコ品番161-0288
全長(mm)75.7
材質/仕上ステンレス
質量(g)180
口径(Φmm)最小10
使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
ノズル口径(Φmm)Φ12.7
最大使用圧力(MPa)1
空気消費量(NL/min)290~587
外径(mm)最大 Φ33.8
ノズル取付口NPT-1/8
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。
機種により約2~20倍の風量をブローできます。
広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
目盛による調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り
吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙
搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体
水切り:各種棒形状(内径を通過)
吸引+ブロー:薬液噴霧
トラスコ品番161-0323
全長(mm)97.1
材質/仕上ステンレス
質量(g)1240
口径(Φmm)最小30
使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
ノズル口径(Φmm)Φ38
最大使用圧力(MPa)1
空気消費量(NL/min)868~1755(目盛10の時)
外径(mm)最大 Φ69.8
ノズル取付口NPT-3/8
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。
広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙
材質/仕上ステンレス
使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
最大使用圧力(MPa)1
ボタン式のエアダスタです。
用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしに
ノズルねじ径G1/8
ノズル口径(Φmm)1.2
ねじ径【取入口】G1/4
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
伸縮タイプなので、長さを調整することが可能です。先端ラバー付きで、対象物が傷みにくいです。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。
ノズルは、カット面杉で広角に噴射する、専用ノズル[K-CPD-βN]です。
空気使用量(L/min)355(0.4MPa時)
トラスコ品番411-0285
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS
質量(g)95
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60
騒音値(dB)73(0.4MPa時)
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。
ノズルは一点に的を絞り噴射する、専用ノズル[K-CPD-γN]です。
空気使用量(L/min)335(0.4MPa時)
トラスコ品番411-0293
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
全長(mm)118
質量(g)92
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60
騒音値(dB)78(0.4MPa時)
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可能です。好みのエア量で手放しでブローができます。抜群のハンドリングです。スライドで流量調節可能です。とにかく軽量です。ノズルは静音タイプです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。
ノズル長(mm)14.5
ノズル口径(Φmm)0.8×5穴
エアー取付口カプラ用プラグ
トラスコ品番391-3651
全長(mm)93
質量(g)70
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
適合流体空気
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スライドするだけで流量を調整可能
ノズル取付口G1/8
口径(mm)2
全長(mm)100
材質(本体)アルミニウム
質量(g)64
温度範囲(℃)0~60
最高圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。通常の常圧ソケットに接続するタイプです。
ノズル長(mm)14
ノズル口径(Φmm)1×12穴
エアー取付口常圧用1/4プラグ
トラスコ品番391-3660
全長(mm)102
質量(g)105
使用温度範囲(℃)使用温度:-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
適合流体空気
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。
ノズルは、広範囲に柔らかくブローする、専用ノズル[K-CPD-αN]です。
空気使用量(L/min)353(0.4MPa時)
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
質量(g)105
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60
騒音値(dB)75(0.4MPa時)
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
コンパクトタイプで携帯に便利です。ワンタッチで取り付け可能なプラグ付きです。
用途一般ダスト作業
トラスコ品番544-6642
材質鉄
色グリーン
タイプ常圧用
最高使用圧力(MPa)1
使用空気圧力(MPa)1
ノズル長(mm)6
使用流体圧縮空気
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付口M10 P1.0
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
エアの力で強力洗浄できます。ロングノズルだから奥まった場所の洗浄も楽々できます。空気だけの吐出で吹き飛ばしや乾燥など、ダスターとしても使えます。
用途エンジンや各種機械の洗浄、防錆油などの吹き付けに
材質本体/亜鉛合金、ノズル部/鋼管、洗浄ホース/PVC
寸法(mm)洗浄液吸上口:1.5
使用圧力(MPa)(推奨)0.6
最高使用圧力(MPa)1
本体質量(g)410
空気消費量(L/min)110
吐出量(L/min)(洗浄液)0.23
接続口(mm)(洗浄ホース)6.5
ノズル口径(Φmm)2
外径×長さL(Φ×mm)ノズル:3.5×230
適合流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(内径×外径×長さ)(mm)(洗浄ホース)6×8×1400
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
グリップにスライド機構を設けることにより、1.エアーのオン・オフ、2.エアーの流量調節、3.引金、ボタン等の
エアー取付口プラグ(20型)
ノズル取付口G1/8
ノズル長(mm)24
空気使用量(L/min)202(0.4MPa時)
トラスコ品番178-5683
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS
全長(mm)104
質量(g)72
最高使用圧力(MPa)1
騒音値(dB)75(0.4MPa時)
設定圧力範囲(MPa)0~1.0
適合流体圧縮空気
1丁
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
関連キーワード