高圧用のエアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業に使用します。スライドさせるだけでON・OFFと流量調整ができるので、指が疲れないし、連続作業が楽に行えます。
用途高圧用エアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業。
材質鋼鉄・真鍮・アルミ・ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)2.5
空気消費量(L/min)450
ノズル流量調整付
ノズル口径(Φmm)2
空気取入口高圧プラグ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。高圧ソケットに接続するタイプです。
ノズル長(mm)14
ノズル口径(Φmm)1×12穴
エアー取付口高圧専用プラグ
トラスコ品番391-3678
全長(mm)112
質量(g)112
使用温度範囲(℃)使用温度:-10~60
最高使用圧力(MPa)2.5
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
適合流体空気
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
関連キーワード