1,057件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L)4.5 充填圧力(Mpa)0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジーエルサイエンススマートバッグPA
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。
用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど 仕様低ブランク 材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製 耐熱温度(℃)120 フィルム厚さ(μm)53
1枚
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度に優れ、-70℃から100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
用途無機ガス、有機溶剤など 材質フッ化ビニル(PVF)フィルム製 耐熱温度(℃)100 フィルム厚さ(μm)50
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ純ガス
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



減圧機構搭載で安定した流量でガスを供給します。放出量を0.1MPaの圧力に調整しますので、ガスの消費量が節約できます。残量を一目で確認できます。
仕様出口継手:Rc1/8"、入口側圧力計(Pa):1M計、入口圧力(Pa):0.1~0.8M、0.1Mpa(放出流量(mL):400/min、メーカー品番:1020-21100 質量(kg)0.4 アズワン品番3-5536-02
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

ジーエルサイエンス仕上工具
ステンレスチューブを切断した後、切断面をきれいに仕上げる工具です。
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5個)
4,998 税込5,498
欠品中


1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイレックスガラス製の容器の両端には、90度回転ガラスすり合わせバルブがついています。 外筒中間部のセプタムは、シリンジ採取用です。
容量(mL)100 ホース径(Φmm)8 アズワン品番64-1240-61
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに 厚さ(mm)0.05
1枚ほか
1,455 税込1,601
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
1セット(5個)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(2個)ほか
4,198 税込4,618
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(5枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般分析用 直径(Φmm)11 対応機種ジーエルサイエンスGC353B,30B,323,GC-4000、日立G-3500,3900,6000,HP5880,5890,6890 呼称レッドセプタム 直径(inch)7/16
1組(25個)
9,798 税込10,778
欠品中

耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム 耐熱温度(℃)120 フィルム厚さ(μm)53
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジーエルサイエンスシリンジ採取コネクター
プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
アズワン品番2-4069-01 品名シリンジ採取コネクター
1箱(1個)
8,590 税込9,449
当日出荷

1組(20個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一辺を開放しているバッグに封をするときなどに使用します。
仕様●長さ:50cm●耐熱温度:65℃ アズワン品番67-5201-07
1本
1,890 税込2,079
当日出荷

耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム 耐熱温度(℃)120 フィルム厚さ(μm)53
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
3,598 税込3,958
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。有機溶媒、強酸、強アルカリ等の前処理に最適です。エアーベントフィルターとしても優れています。
1箱(100個)
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペンチと同様にカットするだけで内径、外径とも変形が少なく切り屑もでません。 耐久性も抜群で使い方によっては数百回~数千回の切断が可能です。 PTFEチューブや電源ケーブルにも使用できます。
アズワン品番64-1238-94
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

ジーエルサイエンススカイピアバッグ
VOCガス等を吸着しにくく、アウトガスが少ない膜材を使用。有機溶剤だけでなく、水素・ヘリウム等の低分子量ガスにも優れたガスバリア性を有しています。
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
アズワン品番2-4069-02 品名交換用セプタム
1箱(25個)
3,790 税込4,169
当日出荷

1セット
47,999 税込52,799
3日以内出荷

耐溶剤性、耐熱性に 優れています。
材質PVDFフィルム 耐熱温度(℃)120 フィルム厚さ(μm)50
1枚
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気遮断排出用バルブと一体化された調整器です。 空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能をもつため、ボンベ交換時にガス供給系統への空気、空気中水分、ほこりなどの混入遮断と排出を行うことができます。 また、通常パージ弁のINLET部からボンベ側空間部分のパージング効果には難点がありますが、本品はそれを解決します。 圧力計はステンレス製を使用しています。
ガスの種類ヘリウム 形状入口:W20.9-1山(左)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジーエルサイエンスセル洗浄用 角型バスケット
取手付きで、金属性ワイヤーの表面にゴムラバーのコーティングを施していますので、洗浄物を傷つけることはありません。10mm角型標準セルが9個いれられるよう専用の仕切りを設けています。
用途セル・一般部品洗浄 寸法(mm)62×62×40(H) アズワン品番61-9067-08
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷

ジーエルサイエンススマートバッグPA CC型
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
品名SMART BAG PA
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SMART BAG AL-PEsは、悪臭防止法などの試験用として使用できる、臭いが少ないフィルムを使用したサンプリングバックです。アルミ蒸着されている事でバッグ内に試験サンプルを入れた状態でも先入観なく官能試験を行うことができます。また、ポリエステルフィルムの片面にアルミ蒸着させたフィルムでポリエステル面が内側になる様に製造しているため、有機/無機ガス分析にも使用可能です。
スリーブタイプPP製8スリーブ
1枚
1,798 税込1,978
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
55,980 税込61,578
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)