材質本体:硼珪酸ガラス硬質1級、コック部:PTFE(四フッ化エチレン)
タイプスキーブ型
材質硼珪酸ガラス
下部ガラス製コックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
PP製の分液ロートです。
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/PTFE、Oリング/天然ゴム
付属品TFプラグ
仕様平栓
仕様平衡型ニードルバルブ付き
仕様平栓
付属品TFプラグ
球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
材質ほうけい酸ガラス
・球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。
・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。
材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
カラープラグを取り付けています。
材質硼珪酸ガラス
非吸湿性で完全に薬液の排出ができます
材質本体;PP(ポリプロピレン)、コック;PFA(フッ素樹脂)
材質本体/硼珪酸ガラス、コック部/PTFEフッ化樹脂
上部摺合29/32
仕様平衡型ニードルバルブ付き刻み目盛付き
仕様平衡型ニードルバルブ付き刻み目盛付き
仕様球栓スキーブ型ガラスコック付き
PTFEコック仕様の分液ロートです。
種別PTFEコック
ガラスコック仕様の分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス
形状球形
コックガラスコック
材質本体/硼珪酸ガラス、コック/PTFEフッ化樹脂
上部摺合29/32
関連キーワード
1
2
次へ