チタニウムを含有することにより耐久性が向上。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
材質PA66+チタン粉末配合
形状四角型
長さ(m)50
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
長さ(m)70
形状四角型
材質PA6+PA66
色白
太さ(mm)2.2
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
草刈用ナイロンコード。
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り
形状四角型
草刈り用のナイロンコードです。石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。
用途草刈り
仕様(側面)ストレート、(断面)四角形
形状四角型
素材ナチュラル
太さ(mm)2.2
草刈り用のナイロンコードです。石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。
用途草刈り
仕様(側面)ストレート、(断面)四角形
形状四角型
素材ナチュラル
太さ(mm)2.2
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。
材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。
耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード
断面タイプ四角
太さ(mm)2.2
長さ(m)250
材質共重合ナイロン
タイプフランジボビン巻
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(250m)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード
形状四角型
長さ(m)50
太さ(mm)2.2
材質共重合ナイロン
タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、社内で特別管理のもと加工をしているため、草刈りコードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗など)は非常に良好です。材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を混ぜ合わせたもの。適度なしなやかさを持ちながらガラス混練によって比重を重たくすると同時に切草時にちびた時にガラス突起が出て切草能力が落ちない機能を持たせています。国内初のガラス繊維混練コードですが、従来品との比較物性試験やライブテストを繰り返し耐久性、安全性、経済性に十二分の配慮をしていますので、安心して使っていただけます。巻き長は使いやすい丸ハードケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
用途草刈用ナイロンコード
形状四角型
長さ(m)50
太さ(mm)2.2
材質共重合ナイロン、ガラス繊維
タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
関連キーワード