定格電圧(V)100
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)80
質量(kg)0.7
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)80
質量(kg)0.7
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)80
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
光源色昼白色
色温度(K)5000
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
枠鋼板 白色仕様
レンズガラス
質量(kg)0.4
定格電圧(V)AC/DC100
耐震性A
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)60
平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
質量(kg)0.5
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
定格電圧(V)AC/DC100
レンズガラス
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)70
枠鋼板 白色仕様
耐震性A
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
質量(kg)0.5
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)80
質量(kg)0.8
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)□200
埋込高(mm)81
質量(kg)1.3
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可
取付埋込形
定格電圧(V)100~242
本体亜鉛メッキ鋼板
レンズガラス
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
演色指数(Ra)70
枠鋼板(白色塗装)
耐震性S2
常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯
蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能
従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能
電圧も100~242Vに対応しており、リニューアルに最適
器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能
さまざまな施設で使用可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付
適合交換電池:FK739
タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ)
消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6
識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8
光源寿命常時:40000時間
LED内蔵
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1071
明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当)
点灯方法本体組込LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し)
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニット別売
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
仕様表示文字:別売
取付壁面横付専用形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
色温度(K)5000
使用電池(Ni-MH)8H10DA
材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)
光源色昼白色
光源寿命40000時間(常時)
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
耐震性S2
ノイズレスなデザイン
非常用光源やセンサの存在感をなくし、これまでよりさらに、スリムに、シンプルに。直線的でシャープなデザインを実現。
よりやわらかな光と明るい空間を実現
正面への光を抑えた、均一でやわらかな発光面。床・壁・天井面に光を広げる配光形状で、従来と同等以上の明るさに。
仕様ひと(電波)センサ付、点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付
適合交換電池:FK763
取付壁直付型
タイプ30分間タイプ
種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ)
電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装)
色温度(K)5000
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
光色昼白色
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70
非常灯評定番号LALE-018
電球の種類LED
電源ユニットLED内蔵
コンパクトな階段室におすすめ。
スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
取付壁直付型
型定格出力型
タイプ30分間タイプ
種類センサなし
電圧(V)100
本体鋼板(白色塗装)
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1080
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70
非常灯評定番号LALE-027
取付面位置壁面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
コンパクトな階段室におすすめ。
スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
質量(kg)2.9
取付壁直付型
型定格出力型
タイプ30分間タイプ
種類シンプルセルコン階段非常灯(ひとセンサON/OFF Nタイプ)
電圧(V)100
消費電力(W)14.2
本体鋼板(白色塗装)
電池内蔵型
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
明るさFHT32形1灯相当
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70
非常灯評定番号LALE-027
パネルアクリル(乳白)
取付面位置壁面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付
取付壁直付型
電圧(V)100~242
構造防湿型・防雨型(IP23)
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
光色昼白色
演色指数(Ra)84
材質(反射板)鋼板(ホワイト)
電源ユニット内蔵
材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)
天井面、壁面への間接光で明るさ感ある環境を創出。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
カバーアルミ(シルバーメタリック)
質量(kg)4.6
取付壁面取付専用
タイプ定格出力型
電圧(V)100
消費電力(W)34.8
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
ランプLDL40S・N/29/38-K(同梱)
色温度(K)5000
電池内蔵型
エネルギー消費効率(Lm/W)97.7
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1080
光色昼白色
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:直管LED
演色指数(Ra)84
非常灯評定番号LALE-027
定格光束(Lm)3400
電球の種類LED
1台
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
コンパクトサイズで高い均斉度。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可
適合交換電池:FK762
材質非常灯レンズ:ガラス
カバーアクリル(内面シルク印刷)
質量(kg)2.2
取付壁面取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
本体鋼板(シルバーメタリック)
ランプLDA7N-D-G/S/Z6(同梱)
色温度(K)5000
電池内蔵型
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光源寿命常時:40000時間
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1080
光色昼白色
明るさ60形電球1灯相当
点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球
演色指数(Ra)90
非常灯評定番号LALE-027
定格光束(Lm)740
電球の種類LED
1台
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
耐震性S
使用電池(Ni-MH)7H30EA
材質(反射板)鋼板 白色仕上
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
取付天井直付専用形
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
耐震性S2
使用電池(Ni-MH)8H10DA
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
耐震性S2
使用電池(Ni-MH)8H10DA
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
質量(kg)3.0/0.15(器具/ランプ)
材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
耐震性S
使用電池(Ni-MH)7H30EA
定格電圧(V)100~242
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
質量(kg)0.6
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
質量(kg)0.6
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
定格電圧(V)100
消費電力(W)1
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
質量(kg)0.5
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)74
質量(kg)0.6
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯
適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.4
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)300×1257
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)1.3
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)81
質量(kg)1
色温度(K)5000
仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯
適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.4
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)300×1257
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03
取付埋込形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
タイプ300幅
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)300×1257
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性S2
調光範囲段調光機能付:100%←→70%
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯
適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.4
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)300×1257
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様階段通路誘導灯兼用形、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力
適合部品:連結金具REB69
取付埋込形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
タイプ300幅
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.4
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
認定番号型式:3CE-1089
埋め込み寸法(mm)300×1257
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LCLE-021
耐震性S2
調光範囲段調光機能付:100%←→70%
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様【階段通路誘導灯】使用可能
材質鋼(白色)/ボリカーボネート(乳白)
長さ(mm)656
幅(mm)330
質量(kg)3.7
取付水平天井専用
型連結可能型
備考【調光】未対応 / 【配光】未対応
種類LED LINE
定格電圧(V)100/200/242
機能自己点検機能付
大きさ20形
別売付属品連結金具(XA353001)、リモコン(RC920)
埋め込み深さ(mm)65
使用電池BB-04150A
電池内蔵形
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
認定番号【誘導灯】3AE-1079
グリーン購入法適合
点灯方法非常時・常時LED点灯
演色指数(Ra)94
非常灯評定番号LALE-034
埋込穴(Φmm)639×300
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯
適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.4
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)300×1257
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形
形状逆富士タイプ1灯用
質量(kg)3.5/0.4(器具/ランプ)
取付天井直付専用形防水ケース入り
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
ランプLDL40×1
色温度(K)5000
使用電池(Ni-MH)7H30AA
光源色昼白色
光源寿命40000時間(常時)
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板 白色仕上
耐震性S
Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
使用電池(Ni-MH)7H30AA
材質(反射板)鋼板 白色仕上
Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形
形状逆富士タイプ1灯用
取付天井直付専用形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
消費電力(W)13.6
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
ランプLDL20×1
色温度(K)5000
使用電池(Ni-MH)8H10AA
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)92.6
光源寿命40000時間(常時)
光束(Lm)1260
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
耐震性S2
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
適合部品:自己点検リモコンRZB03
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐震性S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯
適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03
サイズ40形
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.4
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)300×1257
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03
取付天井直付・壁面横付兼用
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
タイプ人感センサ付ON/OFFタイプ
シリーズMyシリーズ
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
耐震性S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ