細かな設定と最新制御により高精度に給湯をコントロールし、お湯を利用する現場のさまざまな要望に応える電気瞬間湯沸器EIWX シリーズ。1℃刻みの細かな温度設定、温度優先モードの搭載、現在状態の確認を可能とするなど、進化させた給湯制御により、これまでのどの電気瞬間湯沸器よりも高い現場対応力を持つ製品です。
用途飲食店/厨房/給湯室など
温度設定範囲(℃)約30~55(工場出荷時約45)
流量(L/min)約2.0~15.0(使用範囲)
満水時質量(kg)約8.0
給水方式先止め式
使用圧力(MPa)0.1~0.75(静止時)
使用水温(℃)一次側45以下(凍結しないこと)
環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
機能出湯温度優先モード、連続出湯制限機能、スイッチロック機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×97×397
設置場所屋内
安全装置過昇圧防止スイッチ、異常時主回路遮断、温度センサー異常検出、給水温度異常検出、ヒーター断線検出、制御リレー異常検出、漏水検出、異常時給水遮断機能
関連資料EIWXシリーズリーフレット(1.53MB)
大容量ヒーターで瞬間的に水をお湯に沸かし上げる仕組みの電気瞬間湯沸器。仕様変更が可能な構造で大量給湯に対応する高い耐久性を持っています。EIZシリーズ。
用途厨房などの洗い物用や食器洗浄機、スポーツ施設のシャワーまで使用場所に合わせて選べる豊富なラインナップをご用意。
電源電圧(V)三相200
出湯温度(℃)約50/60
接続配管口径(A):20
大容量ヒーターで瞬間的に水をお湯に沸かし上げる仕組みの電気瞬間湯沸器。仕様変更が可能な構造で大量給湯に対応する高い耐久性を持っています。EI-N5シリーズ。
用途厨房などの洗い物用や食器洗浄機、スポーツ施設のシャワーまで使用場所に合わせて選べる豊富なラインナップをご用意。
出湯温度(℃)約60
関連キーワード