仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:450
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約12
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)4.5
本体質量(kg)約7(満水時:約19)
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
タイマー別売(EFH-TM4)
コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]
出湯温度(℃)約60
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。
付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン
質量(kg)(満水時)26
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533
電源コード(m)2
定格消費電力0.701kw
環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
使用水温(℃)40以下(凍結しないこと)
水圧0.1~0.75Mpa
沸上げ温度(℃)約85
沸騰時間目安約98分
有効貯湯量(L)14
出湯温度(℃)給水温度~約50
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
仕様標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:450
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約6
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)4.5
本体質量(kg)約5(満水時:約11)
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
タイマー別売(EFH-TM4)
コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)]
出湯温度(℃)約60
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要
付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:700
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約25
圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)7
本体質量(kg)約9(満水時/約34)
ヒーター(W)700
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵
時間わきあがり/約114分(15℃→60℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×370×396(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
設定値減圧弁/0.08MPa
温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御
使用量標準出湯量/約50L(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)
電源プラグ接地極付タイプAC125V 15A
タイマーEFH-TM4(別売)
水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)
設置形態据置
沸上げ温度(℃)約60
出湯温度(℃)約60
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要
付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:450
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約12
圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)4.5
本体質量(kg)約7(満水時/約19)
ヒーター(W)450
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵
時間わきあがり/約90分(15℃→60℃)、約140分(15℃→85℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
設定値減圧弁/0.08MPa
温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御
使用量標準出湯量/約24L(わきあげ温度60℃)、約39L(わきあげ温度85℃)(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)
電源プラグ接地極付タイプAC125V 15A
タイマーEFH-TM4(別売)
水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)
設置形態据置
沸上げ温度(℃)約60/約85切替
出湯温度(℃)約60/約85切替
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
タイマーなし
洗面化粧台用後付けタイプの電気温水器です。
セット内容電気温水器本体、連結管(パッキン×6個・フレキ管 L=600・500・400mm×各1本)、ニップル×2個、排水ソケット一式(袋ナット・パッキン・排水ソケット・封臭栓)、排水ホッパー一式(排水ホッパー・排水ホッパーホース・パッキン・取付ねじ2本)、排水ふた、漏水誘導シート、施工説明書、取扱説明書(保証書付)、水抜きチューブ、開閉工具、取付日表示ラベル
質量(kg)約7、満水時/約19
消費電力(W)600
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×319×390
保護装置温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)・温度ヒューズ
使用環境温度(℃)1~40
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
水圧最低必要水圧(流動時)/0.05MPa、最高水圧(静止時)/0.75MPa
沸上げ温度(℃)約60
沸騰時間目安約1時間(給水温約15℃)
有効貯湯量(L)約12
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
タイマーなし
開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ
用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
密閉式の床置電気温水器。露出配管でメンテナンスが容易。手洗い・洗い物に最適。ES-N3シリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
100Vのコンセントプラグ(3Pプラグ付)、専用エアレーター、エアレーターハウジング付き。シンク下に設置可能なコンパクトサイズ。待機電力不要の瞬間式電気温水器(100Vタイプ)。コンセント付きで既築の施設にも導入可能です。手のひらサイズで省スペース。付属のエアレーターを水栓の先端に取り付けて、メッシュストリーム状にデザインされた水流で流量を制御します。少ない流量(1.0~1.5L/分)でも手洗いに十分な出湯を可能にしました。上記により低いヒーター容量でも水温を約15℃あげてキープできるため、いつでも「冷たくない」温度で、湯切れの心配なく快適に手洗いできます。エアレーターは2種類付属されていますので現場の水圧に合わせてお選びください。サイズは共通です。洗面混合水栓は別売品です。付属のエアレーターハウジングに適合しない吐出し口には、別売品のアダプターが必要です(詳細は取付説明書を確認ください)。不特定多数の方が頻繁に利用するような場所への設置は推奨いたしません。
用途老健施設や病院等の洗面台下
質量(kg)1.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×143×82
電源(V)単相100
ヒーター容量(kW)1.36
号数0.8
電流(A)13.6
ブレーカー容量20A(漏電)
最低流量(L/min)1.0
許容圧力(MPa)1
接続口G1/2
関連資料(0.2MB)
1台
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
汎用性の高いベーシックモデル。住宅から施設物件まで、水栓を選ばない先止め式。
30~60℃の沸き上げ温度調整機能。
既存の温水器の取替えや、住宅にも対応できる100V電源対応。
視認性と操作性抜群のダイヤル操作部。
用途手洗い・給湯室(飲用不可)
接続口径(給水・出湯)G1/2
質量(kg)11.9(本体のみ)、34.6(運転時)
電圧(V)単相100(50/60Hz)
定格電流(A)9
表示部通電表示ランプ付
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×463×380
時間沸き上がり(約80分)※水温15℃条件
材質(タンク)スチール(グラスライニング処理)
有効貯水量(L)22.7
設置方式壁掛け取付方式(金具付)
ヒーター容量(W)900
水圧(給水側)最大1MPa
配管接続方式先止め式
沸上げ温度(℃)30~60
漏電ブレーカ15A
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。
タイマーあり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)
電源電圧AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)ヒーター能力:700
定格電流(A)7
タンク容量(L)約6
ヒーターシーズヒーター
電源コード(m)機器外1.5
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×340×440(突出部寸法含む)
タンク容量(L)約12
ヒーターシーズヒーター
電源コード(m)機器外1.5
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.060
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
タンク容量(L)約25
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
本体質量(kg)約11(満水時:約36)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×361×427(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065
仕様標準出湯量:約7L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:700
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約3
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)7
電源コード(m)機器外0.7
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×167×376(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
コンセントパナソニック品番:WN101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)約77(沸上げ時間:約18分(15→77℃))
出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)
仕様標準出湯量:約13L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:700
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約6
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)7
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節サーミスタによる自動制御
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.022
タイプオートウィークリータイマータイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×372×427(突出部寸法含む)
本体質量(kg)約11(満水時:約31)
タンク容量(L)約20
出湯温度(℃)約50または75(出荷時は約50℃)
ヒーターシーズヒーター
電源コード(m)機器外1.5
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065
温度調節サーミスタによる自動制御
タイマーオートウィークリータイマーモード
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
仕様標準出湯量:約26L(わきあげ温度50℃)、約52L(わきあげ温度75℃)、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
タイプオートウィークリータイマータイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×340×337(突出部寸法含む)
本体質量(kg)約8(満水時:約16)
タンク容量(L)約8
出湯温度(℃)約36(温度範囲約31~43℃)
ヒーターシーズヒーター
電源コード(m)機器外1.5
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.040
温度調節サーミスタによる自動制御
タイマーオートウィークリータイマーモード
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
仕様標準出湯量:約21L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要
仕様標準出湯量:約25L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
タンク容量(L)約12
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×340×440(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.060
タイプオートウィークリータイマータイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×372×427(突出部寸法含む)
本体質量(kg)約11(満水時:約31)
タンク容量(L)約20
出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)
ヒーターシーズヒーター
電源コード(m)機器外1.5
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065
温度調節サーミスタによる自動制御
タイマーオートウィークリータイマーモード
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
仕様標準出湯量:約52L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要
密閉式の先止め壁掛電気温水器。施工性・利便性・安全性に配慮した数々の設計と安全な約37℃出湯。さまざまな場所の洗面・手洗い用に。ESWシリーズ
用途あらゆる場所の洗面所はもちろん、足元が広く使える為車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室などにおすすめです。
仕様貯湯量(L):3 配管向き:360℃可変 沸き上がり時間(分):18
寸法(mm)W230×D150×H292
消費電力(kW)0.6
出湯温度(℃)約37※湯加減ダイヤルにより±3調節可能
密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。自動湯水入替機能付きで特に飲用に適してます。
タイマーあり
密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
タイマーあり
密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
タイマーあり
自動水栓付の元止め式壁掛電気温水器。施工性・利便性・安全性に配慮した数々の設計と安全な約37℃出湯。簡単接続で配管周りはシンプルに、さまざまな場所の洗面・手洗い用に。ESWMシリーズ
用途配管本数が少なく小型の為、狭小スペースでも無理なく設置可能です。用途によってお選び頂けるように、スタンダードタイプ、グースネックタイプ、ボタン付きグースネックタイプの3種類の自動水栓を用意してます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W230×D150×H292
消費電力(kW)0.6
出湯温度(℃)約37※湯加減ダイヤルにより±3調節可能
自動水栓一体型の適温出湯電気温水器です。手洗い用の壁掛小型電気温水器です。配管本数が少なく小型のため、狭小スペースでも無理なく設置可能です。用途によってお選びいただけるように、2種類の自動水栓を用意しています。
用途パブリックな手洗い用途や洗面台に。オフィスビル、福祉施設や病院などの個室、公共施設の共有部の洗面スペースなどに。
付属品自動水栓×1、取付金具×1、ワンタッチチューブコネクタ×1、ノンアズベストパッキン×1
適合貯湯量:3L
タイプ自動水栓:壁付
電源(V)単相100
消費電力(W)600
方式沸き上げ:貯湯式(元止め)
本体寸法(mm)奥行150
本体寸法(mm)高さ292
本体寸法(mm)幅230
開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ
用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
関連キーワード