13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要 付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:700 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約25 圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて) 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)7 本体質量(kg)約9(満水時/約34) ヒーター(W)700 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵 時間わきあがり/約114分(15℃→60℃) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×370×396(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 設定値減圧弁/0.08MPa 温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御 使用量標準出湯量/約50L(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量) 電源プラグ接地極付タイプAC125V 15A タイマーEFH-TM4(別売) 水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧) コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番) 設置形態据置 沸上げ温度(℃)約60 出湯温度(℃)約60 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:450 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約12 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)4.5 本体質量(kg)約7(満水時:約19) 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A タイマー別売(EFH-TM4) コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)] 出湯温度(℃)約60 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 日本イトミック 動画あり
密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。 タイマーあり
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ
用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要 付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:450 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約12 圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて) 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)4.5 本体質量(kg)約7(満水時/約19) ヒーター(W)450 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵 時間わきあがり/約90分(15℃→60℃)、約140分(15℃→85℃) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 設定値減圧弁/0.08MPa 温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御 使用量標準出湯量/約24L(わきあげ温度60℃)、約39L(わきあげ温度85℃)(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量) 電源プラグ接地極付タイプAC125V 15A タイマーEFH-TM4(別売) 水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧) コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番) 設置形態据置 沸上げ温度(℃)約60/約85切替 出湯温度(℃)約60/約85切替 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。 タイマーあり
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

EWM-14N アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式 日本イトミック 動画あり
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。 付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン 質量(kg)(満水時)26 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533 電源コード(m)2 定格消費電力0.701kw 環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) 使用水温(℃)40以下(凍結しないこと) 水圧0.1~0.75Mpa 沸上げ温度(℃)約85 沸騰時間目安約98分 有効貯湯量(L)14 出湯温度(℃)給水温度~約50
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。 タイマーあり
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 湯水入替機能付き 日本イトミック 動画あり
密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。自動湯水入替機能付きで特に飲用に適してます。 タイマーあり
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。 タイマーなし
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

仕様標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:450 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約6 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)4.5 本体質量(kg)約5(満水時:約11) 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A タイマー別売(EFH-TM4) コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)] 出湯温度(℃)約60 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。 タイマーなし
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

密閉式の床置電気温水器。露出配管でメンテナンスが容易。手洗い・洗い物に最適。ES-N3シリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
1台
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)