非常に硬く取り外しが困難な電気系カプラー(コネクター)やデフなどのホースの脱着に最適です。
手の力が直接伝わるので部品を破損し難い。
様々な角度でも対応が可能な180度回転ヘッド。
操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本ツノ。
用途カプラーの脱着
全長(mm)130
幅(mm)43(ツノ)
質量(g)57.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
材質ハンドル:プラスチック、本体:スチール(研磨仕上げ)
全長(mm)130
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)1.3×4.4
1本
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
繊細なワイヤー、宝石等貴金属類の加工に。精密な電子部品の曲げ加工や切断にも最適です。先端は精密に加工された円錐型です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
種類精密プライヤ
全長(mm)130
切断能力(Φmm)中硬線2.2
切断能力(Φmm) 硬線1.6
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼
幅(mm)(ジョイント部)13.5、(口先先端)2.0
厚さ(mm)(ジョイント部)8.0、(口先先端)1.0
口先長(mm)32
先端厚さ(mm)1
先端幅(mm)2
静電気帯電防止(ESD)仕様です。
先端硬度は45HRCです。
先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。
人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番207-0838
全長(mm)130
材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
質量(g)84
タイプ直爪・平
先端ギザ付
寸法A(mm)20
アズワン品番64-8506-80
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。ワイヤー端の曲げ・切断作業に。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
種類精密プライヤ
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
ステンレス製で錆びにくい。狭い箇所でもつかんだり曲げたりしやすいスリムな形状。小さな部品をつかみやすいギザ加工。
用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。
仕様刃先ギザ加工
全長(mm)130
質量(g)65
タイプステンレス製・ベント
1丁
¥529
税込¥582
4日以内出荷
掴み、保持、曲げの作業に最適
全長(mm)130
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)1.5×1.5、先端形状:半丸
1丁
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
掴み、保持、曲げの作業に最適
全長(mm)130
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)3.5×1.5
1丁
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
ねじで留める時に最適です
材質スチール(研磨仕上げ)
全長(mm)130
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)2.1×3.0
1本
¥23,100
税込¥25,410
翌日出荷
静電気帯電防止(ESD)仕様です。
先端硬度は45HRCです。
先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。
人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番207-0837
全長(mm)130
材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
質量(g)84
タイプ直爪・平
先端ギザなし
寸法A(mm)20
アズワン品番64-8506-79
1丁
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
材質スチール(研磨仕上げ)
全長(mm)130
先端幅(mm)9
1本
¥23,100
税込¥25,410
翌日出荷
日の裏歯車のネジ用として最適です
材質スチール(研磨仕上げ)
全長(mm)130
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)1.9×3.0
1本
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
材質ハンドル:プラスチック、本体:スチール(研磨仕上げ)
全長(mm)130
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)1.4×1.8
1本
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
静電気帯電防止(ESD)仕様です。
先端硬度は45HRCです。
先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。
人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番207-0842
全長(mm)130
材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
質量(g)84
タイプ半丸
先端ギザ付
寸法A(mm)20
アズワン品番64-8506-84
1丁
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
静電気帯電防止(ESD)仕様です。
先端硬度は45HRCです。
先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。
人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番207-0841
全長(mm)130
材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
質量(g)84
タイプ半丸
先端ギザなし
寸法A(mm)20
アズワン品番64-8506-83
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
種類精密プライヤ
全長(mm)130
エスコ品番EA537KP-2
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
関連キーワード