13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1本
23,100 税込25,410
翌日出荷

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP) 先端ギザなし
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番207-0846 全長(mm)140 材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP) 質量(g)83 タイプ直爪 先端ギザなし 寸法A(mm)30 アズワン品番64-8504-11
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番207-0840 全長(mm)140 材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP) 質量(g)84 タイプ直爪・平 先端ギザ付 寸法A(mm)30 アズワン品番64-8506-82
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番207-0839 全長(mm)140 材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP) 質量(g)84 タイプ直爪・平 先端ギザなし 寸法A(mm)30 アズワン品番64-8506-81
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番207-0845 全長(mm)140 材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP) 質量(g)88 タイプ半丸 先端ギザ付 寸法A(mm)30 アズワン品番64-8504-10
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番207-0843 全長(mm)140 材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP) 質量(g)88 タイプ半丸 先端ギザなし 寸法A(mm)30 アズワン品番64-8504-09
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

材質ハンドル:プラスチック、本体:スチール(研磨仕上げ) 全長(mm)140 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)1.5×5.7
1本
6,100 税込6,710
翌日出荷

全長(mm)140 トラスコ品番115-7036 セット内容先細樹脂(本体装着)、スペア 先細1組、平型2組、平ビス1組●スペア樹脂 材質本体:クロムバナジウム鋼、くわえ部:POM樹脂 厚さ(mm)2.5 質量(g)85
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

JIS認証取得品。耐久性や切断能力に優れたスタンダード品
用途電気工事、精密きっきのメンテナンスなどのプロフェッショナルからDIYなどの家庭用まで 材質本体:機械構造用炭素鋼、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~62HRC ハンドル塩化ビニール 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
切断能力ピアノ線程度
1本
5,498 税込6,048
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側を平らにしてことで線材がブレずに掴める!丸め加工が簡単にできます!
種類精密プライヤ 全長(mm)140 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) アルミ線4 切断能力(Φmm) より線2 頭部幅(mm)14 頭部厚(mm)6 柄幅(mm)50 先端長(mm)34 質量(g)60 TGK品番528-57-49-09 トラスコ品番853-4890
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷