商品豆知識
約30%ほど手にかかる力を抑えます。掴み部分は4つのポイントでパイプやナットなどを確実に保持します。
スリムな先端形状で、アクセス性に優れます。同じサイズ・形状の商品より約20%程度軽量化されています。
全長(mm)160
質量(g)115
切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
切断能力(Φmm) 硬線2.2
切断能力(Φmm)中硬線3
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
種類コンビネーションプライヤ
全長(mm)160
エスコ品番EA680S-160
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
種類ノーズプライヤ
全長(mm)160
先端形状ロングノーズ
トラスコ品番859-2058
材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC
1丁
¥559
税込¥615
当日出荷
最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。通常タイプより35%負担を軽減できます。ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62‐64です。
用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。
材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント
取付穴落下防止用ひも:無
ハンドルマルチコンポーネント
切断能力(Φmm) ピアノ線Φ1.6
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。
全長(mm)160
仕様クロムメッキ仕上げ
トラスコ品番855-6586
質量(g)170
先端寸法(mm)丸
2018年トラスコ掲載ページ4 1973
1丁
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
電気工事などに使用します。
規格IEC60900規格
全長(mm)160
トラスコ品番762-3542
質量(g)110
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1000V絶縁工具です。
平で長いジョーはワイヤーをしっかり掴みます。
人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
全長(mm)160
トラスコ品番825-2566
材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂
質量(g)135
1丁
¥12,980
税込¥14,278
60日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
切断能力ピアノ線程度
1000V絶縁工具です。
電気作業に幅広く対応する形状です。
人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。 オプティグリップ:三点支持方式により、ワークが滑ったり、ねじれたりすることを防ぎます。口を大きく開けた場合でも適正なグリップ力を維持します。
切断能力ピアノ線程度
1個
¥5,540
税込¥6,094
翌日出荷
全長(mm)160
エスコ品番EA640DC
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
1個
¥6,080
税込¥6,688
翌日出荷
全長(mm)160
トラスコ品番438-0215
質量(g)120
1丁
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)160
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)160
1本
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
ロングノーズで狭い箇所でも掴むことができます。
仕様1000V絶縁仕様欧州規格EN60900適合品先端平型
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム鋼
全長(mm)160
質量(g)150
1丁
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途ワイヤーの切断など
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途ネジ、釘の引き抜き用
種類コンビネーションプライヤ
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0822
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
切断能力ピアノ線程度
関連キーワード