19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい 種類コンビネーションプライヤ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートで使いやすい
用途物をつかむ、パイプ等の丸い物をつかんで廻す、針金等を切る、3つの機能を持ち、用途は広範囲。 種類コンビネーションプライヤ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
種類コンビネーションプライヤ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界初の両面完全フラット軸ナットです。くわえ分の非対称の特殊形状で必ず3点あたりになり、ガッチリグリップします。切断刃は理想の刃付けで、当初従来品(プライヤー)と比較し、小さな荷重で切断可能です。
種類グリッププライヤ
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全切刃に高周波焼き入れを追加して約61HRCに硬化し、耐摩耗性をさらに向上させました。鍛造により大変頑丈です。 あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブルなど)の外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りに要する時間を節約します。 スリムなヘッド形状と最適に角度がつけられたケーブル外被切刃により、奥深くにある埋め込み型ボックスでも簡単にアクセスできます。 深さ限界のある丸型切刃により、外被除去が簡単に損傷なくできます。汎用な1.5~2.5mm2の導体用精密ストリップ穴。 銅線、ワイヤー、小型ボルトおよび釘を切断するためのニッパー付き。比較可能なプライヤーよりも30%軽い重量。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
全長(mm)165 仕様切断面:傘状(斜め刃) 材質プライヤー:クロムメッキ材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。 質量(g)190 径(Φmm)外被除去の数値:8-13 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 切断能力(Φmm) 硬線2.2 硬度HRC(刃部)約61 サイズ(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能範囲:1.5/2.5 切断能力(Φmm)中硬線2.8
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

全切刃に高周波焼き入れを追加して約61HRCに硬化し、耐摩耗性をさらに向上させました。鍛造により大変頑丈です。 あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブルなど)の外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りに要する時間を節約します。 スリムなヘッド形状と最適に角度がつけられたケーブル外被切刃により、奥深くにある埋め込み型ボックスでも簡単にアクセスできます。 深さ限界のある丸型切刃により、外被除去が簡単に損傷なくできます。汎用な1.5~2.5mm2の導体用精密ストリップ穴。 銅線、ワイヤー、小型ボルトおよび釘を切断するためのニッパー付き。比較可能なプライヤーよりも30%軽い重量。 複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。
仕様切断面:傘状(斜め刃) 全長(mm)165 質量(g)176 ハンドルコンフォート 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト、ナットが出っ張らないフラット設計です。口開き2段階調節、最大くわえ幅25mm程度まで開きます。菱形形状の掴み部でパイプやナット類をしっかり掴みます。針金など軟鉄線2mm程度の切断が可能なカッター付きです。
用途自動車・農機具整備やボックスコネクタ等の結合などに。
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非対称形状の刃が3点保持することで安定してガッチリと掴めます。高耐久性のカシメ構造でガタツキにくく、薄い。バネ付で作業性UP。
用途配管作業や掴み回す作業に。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤ
各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ・六角ナット・板材すべてにガッチリと噛む理想的な刃型形状。手になじむビニールグリップ
用途バイク・自転車の携帯ツール、リサイクル等の分別作業、フックの取付け、頭のとれた釘・画鋲の引き抜きに 種類コンビネーションプライヤ 口開調節2段階 材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理 表面処理ニッケルクロームメッキ
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤ
針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。
用途パイプやナット回し、針金切断に。 全長(mm)165 材質(本体)高炭素鋼S55C 質量(g)170 呼び寸法(mm)150 硬度HRC(刃部)44~52
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)165 質量(g)220 アズワン品番64-7865-60 開口幅(mm)最大25
1丁
12,100 税込13,310
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤー
つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。ビニールグリップ無、JIS規格品。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)20 全長(mm)165 切断能力(Φmm) 軟線2 呼び寸法(mm)165 口開調節2段階 材質高炭素鋼S55C 仕様グリップ無
1丁
1,798 税込1,978
翌々日出荷


種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)20 全長(mm)165 切断能力(Φmm) 軟線2 エスコ品番EA532BB-165
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷


平行に開くカーブの刃列が複数の刃でガッチリ掴みます。番線カッター機能で番線Φ2.0が切れる。
用途配管作業や掴み回す作業に。 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●なまし鉄線(番線)2.0
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
翌日出荷

上部の刃がV字型になっており円形のものをより掴みやすくなっています。従来のようなナット、ボルトでのジョイントではないため、スムーズに動かすことができます。刃の部分は高周波焼入れを行っており、長持ちします。溝部分は鋳造ではなく切削加工されており、滑りづらくなっています。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。 呼び寸法(mm)165 最大口開き(mm)23 仕様くわえ部形状:ラウンド、調整:7段階 材質炭素鋼(防錆コート) 全長(mm)165 質量(g)154
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷

口開きは大きさに合せて2段階調節型。刃部は銅線・針金・釘等の軟材の切断可能。
種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)20 全長(mm)165 切断能力(Φmm) 軟線2 トラスコ品番813-0647 質量(g)165 先端幅(mm)9.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷