49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。 仕様調整(段階):5 材質/仕上クロムバナジウム鋼
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モンキーレンチの機能とプライヤーの使い勝手の良さを融合!狭いスペースにも簡単にアクセス可能(狭いスペースでのアゴの開き幅調節が従来のモンキーレンチより簡単に出来ます。)また、人間工学に基づいたハンドルにより快適さとコントロール性が向上。インチサイズとミリサイズのスパナの機能をカバー!。刃の無いフラットな掴み面を採用する事で対象物への傷や破損を防ぎます。化粧ナット等、傷つけたくない物を掴むのに最適。ラチェット機構でより早く、より簡単にボルトナットを回すことが可能。クイックアジャスト機構を採用。ボタンを押してスライドするだけで開口。閉口時はボタン操作なしで調節可能。開きの微調整が可能な為あらゆるサイズに適合します。
用途ボルト、ナットの緩締作業
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5段階のプッシュボタン調整機構です。ピンチガードで指の挟みこみを防止します。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性があります。誘導硬化処理を施されたアゴの硬度は約61HRCです。
用途頭部やネジ山が摩耗したネジの把持、締め付け、取外しの作業に 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼 全長(mm)200
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)ステンレスプライヤー
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)25 全長(mm)200 質量(g)270 幅(mm)50 材質SUS420J2ステンレス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

TASCO(タスコ)プライヤ
種類コンビネーションプライヤ 全長(mm)200 切断能力(Φmm) 鉄線4
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。 一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。 綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。 パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。 また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。
全長(mm)200
1本
2,990 税込3,289
当日出荷

剛性感が高く、番線の切断も可能なワイヤーカッタ-を備えるスリップジョイントプライヤー。
種類コンビネーションプライヤ
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。
材質炭素鋼
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIT(ヒット)コンビネーションプライヤー
エコ商品
JIS取得製品。標準的なプライヤーです。
用途簡易的な、挟む、切る、回す作業に。 種類コンビネーションプライヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平行に開くカーブの刃列が複数の刃でガッチリ掴みます。番線カッター機能で番線Φ2.0が切れる。
用途配管作業や掴み回す作業に。 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●なまし鉄線(番線)2.0
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤー
欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。
全長(mm)200 質量(g)280 規格EN60900 ハンドルコンフォートタイプ 能力(mm)(ケーブル切断)15、(圧着)0.5~2.5、(皮むき)2.5
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型ヘッドと左右非対称の特殊「ワニ」刃により、狭い場所でも使いやすく、どんな部品でもガッチリ挟んで離しません。 センター切断方式を採用しており従来品よりも25%も軽い力で線材の切断が可能です。 2段階スライドが可能なことで、挟む範囲を広くでき大きなボルトやナットも掴むことができます。 自動車、バイク、自転車等のメンテナンスや家庭用に最適なツールです。 グリップ部は滑りにくいローレット加工を施しています。
用途物をつかんだり、挟んだり、回したり、切断したりできる万能工具。自動車整備や建築・設備メンテナンス等に。 トラスコ品番363-7936 材質特殊合金鋼(S55C) 全長(mm)200 寸法A(mm)45 切断能力(mm)Φ2.6 切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ホースクリッププライヤー
クリックホースクリップ用
用途アルファロメオ、アウディ、BMW、オペル、プジョー、VWなどに使用される、CLICホースクリップの取り付け・取り外しに。 種類ホースプライヤ 全長(mm)200 質量(g)189
1丁
18,980 税込20,878
翌日出荷

1丁
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイルにつけた仮穴をニブリングして大きくし、角をつけられます。
仕様落下防止用ひも取付穴:無 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 全長(mm)200 質量(g)158
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ホースクリッププライヤー
用途ミミのないステップレスホースクリップの着脱に 種類ホースプライヤ 全長(mm)200 爪長×幅W(mm)2.2×1~3(テーパー)、厚さ1.1
1丁
18,980 税込20,878
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁エレクトロプライヤー
1本で5役 マルチタスクプライヤー。平グリップ及びパイプグリップ。クリンピング 0.5mm-2.5mm。ストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズ。ケーブル切断 15Φ
用途電気工事のあらゆる作業に最適 全長(mm)200 質量(g)280 使用範囲(クリッピング)0.5-2.5mm、(ストリッピング)0.7-1.5・2.5mm2、(ケーブル切断)Φ15mm ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。
材質炭素鋼 全長(mm)200 質量(g)231 切断能力(mm)軟鉄線2.6/番線2.6
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

ワンタッチで開閉でき機能的です。 人間工学に基づいた手に優しいエルゴハンドルです。 エルゴハンドル採用で、けがや腱鞘炎の防止になります。 他社商品に比べ、80%の力で対象物をつかみます。
用途水道・ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に 材質工具鋼 段数25
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性。ピンチガードで指の挟み込みを予防。
材質クロムバナジウム電気鋼 全長(mm)200 質量(g)280 硬度アゴ部分:約61HRC (分) 使用範囲(mm)パイプ外径:5/32”~7/8” ナット対辺:4~22 ハンドル仕様:コンフォート
1丁(1丁)
5,630 税込6,193
翌々日出荷

最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。通常タイプより35%負担を軽減できます。ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62‐64です。
用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。 材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント 取付穴落下防止用ひも:無 ハンドルマルチコンポーネント 切断能力(Φmm) ピアノ線Φ1.6
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤー。 平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。 1つのプライヤーに6つの機能。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。 平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。 プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。 ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。滑り落ち防止を取り付けるための固定留め輪付き。
用途電気工事のあらゆる作業に最適。 仕様スタイル:平口、つかみ面:フラット・横すじ入り 材質材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。 全長(mm)200 容量0.5-2.5(mm2) 質量(g)267 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド:黒防錆コート、研磨 AWG1/0 切断能力(Φmm) 銅線15 切断能力(mm2)銅線(多芯):50 サイズ(mm2)一芯導線の絶縁被覆ストリッピング可能範囲:0.75-1.5+2.5
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計です。歯形状は「三段形状」で細かいものから太いものまでつかみやすくなっています。手にフィットするソフトグリップです。
用途汎用工具
1丁ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。 頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
段数5(調整) 能力(Φmm)4~22(パイプつかみ)、4~22(ナットつかみ) 全長(mm)200 質量(g)270
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷

約30%ほど手にかかる力を抑えます。掴み部分は4つのポイントでパイプやナットなどを確実に保持します。 スリムな先端形状で、アクセス性に優れます。同じサイズ・形状の商品より約20%程度軽量化されています。
全長(mm)200 質量(g)210 切断能力(Φmm) ピアノ線2.3 切断能力(Φmm) 硬線2.7 切断能力(Φmm)中硬線3.8
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 電気工事用マルチファンクションプライヤー。 平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。 1つのプライヤーに6つの機能。 単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。 平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。 プライヤーを完全に開くことなく掴みます。 切刃は閉じたまま保護されます。 ワークへ届きやすいスリムな構造です。 ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 オープンスプリング付き。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
用途電気工事のあらゆる作業に最適。 全長(mm)200 仕様つかみ面:フラット・横すじ入り 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 容量0.5-2.5(mm2) 質量(g)277 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ AWG1/0 切断能力(Φmm) 銅線15 切断能力(mm2)銅線(多芯):50
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
切断能力ピアノ線程度
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 60度先曲り精密機械加工ギザ付きロングノーズ軟・硬線用です。 欧州規格EN60900適合品です。 耐腐食性ブラック仕上げです。 電気工事などに使用します。
規格EN60900 全長(mm)200 トラスコ品番257-1170 質量(g)200
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

ボルト、ナットが出っ張らないフラット設計です。口開き2段階調節、最大くわえ幅25mm程度まで開きます。菱形形状の掴み部でパイプやナット類をしっかり掴みます。針金など軟鉄線2mm程度の切断が可能なカッター付きです。
用途自動車・農機具整備やボックスコネクタ等の結合などに。
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。
材質炭素鋼 全長(mm)200 質量(g)231 角度(°)20 切断能力(mm)軟鉄線2.6/番線2.6
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

パイプから板材までしっかり掴める菱形形状です。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付。強度を保ったまま軽量化を実現した薄型軽量設計。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心。
用途配管工事や電気工事でのロックナット等の締め付け、自動車整備等に。
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)25 全長(mm)200 切断能力(Φmm) 軟線2.6 エスコ品番EA532BB-200
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。 オプティグリップ:三点支持方式により、ワークが滑ったり、ねじれたりすることを防ぎます。口を大きく開けた場合でも適正なグリップ力を維持します。
切断能力ピアノ線程度
1本
3,998 税込4,398
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイント部は横方向へのブレを防止する三枚合わせ(ボックスジョイント)です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 メーカー同等品と比べて20%UPのワイドな口開きを実現しました。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。 材質特殊工具鋼
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)25 全長(mm)200 切断能力(Φmm) 軟線2.6 エスコ品番EA532BA-200
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷