小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初!
先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
適応ネジサイズが広がりました。
軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。
6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。
安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。
ショートタイプ。
ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。
全長(mm)225
最大口開き(mm)43
トラスコ品番375-9091
質量(g)280
適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。開口長が大きく長いジョーはどのポジションでも平行に開きます。スピードジョイント機構によりプッシュボタンを押しながら素早く開閉の調整が出来ます。
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
全長(mm)225
切断能力ピアノ線程度
切断可能径(Φmm)最大2.5
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
種類コンビネーションプライヤ
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
全長(mm)225
切断能力ピアノ線程度
切断可能径(Φmm)最大2.5
1本
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。オプティグリップ:三点支持方式により、ワークが滑ったり、ねじれたりすることを防ぎます。口を大きく開けた場合でも適正なグリップ力を維持します。
切断能力ピアノ線程度
全長(mm)225
最大口開き(mm)43
トラスコ品番478-6611
質量(g)280
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
保持・把持、ボルト締め、ループ曲げ、ケーブル切断、ストリッピング、圧着、バリ取り、ネジ切断の8つの機能を1丁でこなします。前方の滑らかなグリップ面はワイヤーを傷つけずに送ることができ、後方の鋸歯状のグリップ面は安全で強力なグリップを可能にします。平行四辺形状のアゴはパイプや六角形状もグリップして、ネジナット締め付けが可能です。先端形状が異なっており、丸みを帯びた面は「のの字曲げ」がしやすく、平らな面はシャープなエッジでバリ取りが出来ます。ハンドルには開閉可能なバネがついており、必要に応じてバネを利かせられます。1000V絶縁仕様なので絶縁工具としても使用できます。
用途電工作業に。機械メンテナンスに。
適合IEC 60900適合品
トラスコ品番688-1020
材質本体:特殊工具鋼、ハンドル:特殊樹脂
厚さ(mm)12
全長(mm)225
切断能力(mm)ケーブル:15もしくは2.5sq×5芯以下の銅・アルミケーブル、ねじ:3.3
切断能力(mm)ケーブル15
圧着能力(mm)0.5~2.5
能力(mm2)0.75、1.5、2.5
圧着能力(mm2)0.5~2.5
1丁
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などの幅の広いものも傷をつけずにしっかりつかんで回します。メッキ品の約10倍の防錆力で、サビに強いカチオン電着塗装です。連続作業に大変便利なバネ内蔵機構を採用しています。WL-270Sに比較して、全長20%短く、重量10%軽量コンパクトで、使用範囲は同一です。口幅8段階調節でつかむものにぴったりフィットします。ドアノブの交換や密閉した容器のキャップオープナーなど家庭用ツールとしても便利です。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用に。大径サイズの配管パイプや、プラスチックナットを、傷めずに脱着。
仕様【調整】8段階
その他落下防止用ひも取付穴なし
付属品取替用角型樹脂NO.50
トラスコ品番659-3829
材質本体:高炭素鋼、くわえ部:ウレタン樹脂、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)225
最大口開き(mm)75
先端厚さ(mm)15
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途ワイヤーの切断など
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途ネジ、釘の引き抜き用
種類コンビネーションプライヤ
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0822
握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計
わずか280g
全長225mmのショートタイプ
ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。
ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。
全長(mm)225
最大口開き(mm)43
トラスコ品番212-2031
質量(g)280
寸法H(mm)50
寸法A1(mm)43
寸法A2(mm)52
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード