カテゴリ

  • 作業工具(3)
    • 六角棒レンチL型(3)
絞り込み
二面幅(mm)
  • 10(3)
サイズ規格
  • ミリ(1)
先端形状
先端形状
ボールポイント(1)
形状
  • L型(1)
全長(mm)
  • 112
  • 79(4)
  • 100(2)
  • 101(2)
  • 108(2)
  • 110(8)
  • 118(2)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 126(3)
  • 127(2)
  • 133(2)
  • 142(3)
  • 150(3)
  • 160(4)
  • 180(5)
  • 200(6)
  • 224(3)
  • 250(4)
  • 410(3)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M12(1)
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • M18(1)
  • M20(1)
M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • M14(1)
  • M16(1)
M14・M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • M14(1)
  • M16(1)
M14・M16
ブランド
  • エイト(3)
エイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eight」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 エイト

    六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法

    エイト(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    テーパーヘッド(R)は本締めに使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上させました。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
    用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入り形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒スパナ 標準寸法(ミリ) エイト

    六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)

    エイト
    ¥8,698税込¥9,568
    1箱(30本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用に。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
  • 六角棒スパナ 標準寸法(ミリ) 穴付き エイト

    六角棒スパナ 標準寸法(ミリ) 穴付き

    エイト
    ¥839税込¥923
    1本
    3日以内出荷
    いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用トラスコ品番432-7934材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ニッケルメッキ)全長(mm)112対辺寸法(mm)10首下長(mm)40穴径(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチL型カテゴリ